カテゴリ

  • カー用品(12)
    • スポーツサスペンション/剛性バー(1)
  • 自動車補修部品(23)
    • オイルフィルター(1)
  • 自動車純正部品(36)
  • 作業工具(26)
  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • オフィス家具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 住設機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b21w」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードメーター (B21W) MAZDA(マツダ)スピードメーター (B21W)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (B21W) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (B21W)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
メーター セット (B21W) MAZDA(マツダ)メーター セット (B21W)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B21W) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B21W)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (B21W) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (B21W)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
RG ダウンサス デイズ B21W RG(レーシングギア)RG ダウンサス デイズ B21WRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
屋外用エムケーダクト ブンキボックス マサル工業屋外用エムケーダクト ブンキボックスマサル工業
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
カバー メインヒューズブロック (B2) MAZDA(マツダ)カバー メインヒューズブロック (B2)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ステンレスボトルスクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業ステンレスボトルスクリューマグタイプピーコック魔法瓶工業
1,898税込2,088
1個(200mL)
6日以内出荷
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷 開けやすいふた形状 持ち運びに便利なコンパクトスタイル お手入れカンタン! 本体丸洗いOK
容量(L)0.2取扱説明書(1.78MB)
ブロック メイン フューズ (B2) MAZDA(マツダ)ブロック メイン フューズ (B2)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(W21B3)RUBBER 三菱ふそう(W21B3)RUBBER三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
仕様-適合-適合機種-形状-品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-ランプ電圧(V)-照光種別保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)-照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
619税込681
1箱(5個)
翌々日出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン
スライドボード ナイキスライドボードナイキ
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷から35日以内出荷
ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 入隅腰パネル/専用部材(縦部材) DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 入隅腰パネル/専用部材(縦部材)DAIKEN(旧:大建工業)
2,798税込3,078
1箱(1本)
12日以内出荷
木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ幅(mm)22厚さ(mm)22表面コート紙貼り
ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅腰パネル専用部材(縦部材) DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅腰パネル専用部材(縦部材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,798税込4,178
1箱(1本)
12日以内出荷
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ長さ(mm)975幅(mm)22厚さ(mm)22表面特殊強化化粧シート貼り
グラフイツク 2 B6W-F8392-21 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 B6W-F8392-21YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
バルブコンプリ-ト B2W-2316A-21 YAMAHA(ヤマハ)バルブコンプリ-ト B2W-2316A-21YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 B6W-F8391-21 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 B6W-F8391-21YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)入隅 木口塗装無し DAIKEN(旧:大建工業)専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)入隅 木口塗装無しDAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(1本)
20日以内出荷
用途壁材・腰壁~デザイン腰壁~長さ(mm)745幅(mm)30厚さ(mm)30基材無垢集成材表面化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック折りたたみヘルメット IZANO2DICプラスチック(30件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
リヤフェンダコンプリート 5JX-W2161-21-4B YAMAHA(ヤマハ)リヤフェンダコンプリート 5JX-W2161-21-4BYAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5JX-Y2161-21-4B
3カ-W フランジBT(B14 D21 大阪魂3カ-W フランジBT(B14 D21大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
長さ(mm)100寸法e(mm)15.51寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10呼び径dM10寸法dk(mm)21寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-W 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂3カ-W 6カクコーチ(ユニュウ(B=21大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)21呼び径d12
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
桐山ロート(恒温ジャケットタイプ) 桐山製作所桐山ロート(恒温ジャケットタイプ)桐山製作所
48,980税込53,878
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
熱媒を循環させることにより、常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
材質耐熱ガラス(H32)
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
サムロマット(運ノミ(21)'90フォワードW (B) TURNサムロマット(運ノミ(21)'90フォワードW (B)TURN
6,198税込6,818
1枚
8日以内出荷
車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。写真はサンプルです。車種をご確認の上、ご注文下さい。
形状車種別専用
サムロマット set(21)'90フォワード W (B) TURNサムロマット set(21)'90フォワード W (B)TURN
10,980税込12,078
1セット
8日以内出荷
車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。写真はサンプルです。車種をご確認の上、ご注文下さい。
形状車種別専用
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
バルブ 12V 21/5W A4875B    ZK690-A4875-B00 スズキバルブ 12V 21/5W A4875B ZK690-A4875-B00スズキ
189税込208
1個
5日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:ZK690-A4875-B00
12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC12.7sqソケット(12角)(ミリ)KTC(18件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
乾式
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 21Ω ±0.1%, YR1B21RCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 21Ω ±0.1%, YR1B21RCCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗21Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(KPタイプ)DIXCEL(ディクセル)(16件のレビュー)
3,200税込3,520
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
セミディープソケット (12角) KTCセミディープソケット (12角)KTC(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7