カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
「b2276」の検索結果

スクリュートップキーパー
Lustro ware(ラストロウェア)(16件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から5日以内出荷シリコーンパッキンで完全密封。気になる汁漏れやニオイ漏れを強力密封。パッキンはシリコーン製なので耐熱性があり、熱湯消毒も可能です。 抗菌加工。パッキンを除くフタ・本体には、人体に安全な無機系の抗菌加工を施しました。いつも衛生的にお使いいただけます。 電子レンジ・食洗機使用OK!耐熱性がありますので、電子レンジ、食器洗い乾燥機にもご使用いただけます。 システム設計。浅型を2つ重ねると深型の高さにピッタリ。収納時の整頓を考慮したシステム設計です。 高い収納性。使わない時は入れ子にしてコンパクトにできるので、収納場所のスペースを取りません。 クイック開閉設計。フタは約1/6回転で開閉できます。フタの外周にはすべり止めを4箇所に配置し、グリップ感を高めました。また1.2Lの大きいサイズのフタは中央を握りやすい形状にしています。 視認性の向上。フタ・本体の透明性が高く、内容物の確認を容易にできます。冷蔵庫の奥にあっても一目で分かります。形状丸形電子レンジ○
ステンレス T型ナット
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。用途壁面を利用した様々な用途に。トラスコ品番205-0334材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法A(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-90
電源装置 Petitシリーズ
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個4日以内出荷から11日以内出荷産業財産権。こんな小型の電源装置が欲しかった。電気回路にとけこむコンパクトな電源装置が登場。Type-C電源採用で、PCやタブレット、モバイルバッテリーなど、いろいろなツールからの電源供給が可能になりました。グループ実験はもちろん、個別実験にも最適です。DC5V(Type-C)電源採用。裏面磁石付きでホワイトボードに貼付けて実験できます。別売の黒板実験用電気パーツと組み合わせるとさらに便利。わかりやすいデジタル電圧表示。その他裏面磁石付き質量(g)65電源DC5V(Type-C)表示パネル表示:デジタル電圧計出力電圧(V)0.6~6最大電流(A)1
ブルーロックワッペン
ミノダ¥599税込¥6591枚6日以内出荷シールとしてスマホ等に、アイロン圧着でバッグ等の布製品にも付けられる2WAYワッペンです。細部まで刺繍にこだわりキャラクターを表現しています。材質ポリエステル/レーヨン糸
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥119税込¥1311リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26300
椿本チエイン¥7,998税込¥8,7981リンク9日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)300リンク内幅(mm)57.2寸法E(mm)50概略質量(kg/m)23ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26300Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)44.9