カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「b2318」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (B2318)ホース,バキューム ニッサン

    (B2318)ホース,バキューム

    ニッサン(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
  • (B2318)バキューム ホース ニッサン

    (B2318)バキューム ホース

    ニッサン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • (B2318)バキューム ホース ニッサン

    (B2318)バキューム ホース

    ニッサン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷
  • (B2318)エアー クリーナー ホース ニッサン

    (B2318)エアー クリーナー ホース

    ニッサン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
  • プランジー 14B-2318Y-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プランジー 14B-2318Y-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス ライトシンブル 水本機械製作所

    ステンレス ライトシンブル

    水本機械製作所
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類シンブル包装JAN付袋入り
  • CH-N型 カム付フック 三木ネツレン

    CH-N型 カム付フック

    三木ネツレン
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
  • シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)

    シールドタイト

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
    用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
  • ローザー IH対応両手鍋 和平フレイズ

    ローザー IH対応両手鍋

    和平フレイズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレスの熱の偏りを厚底でカバーする高性能鍋シリーズ。底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。蓋はガラス窓付なので、調理中に蓋を開けず中の様子が確認できます。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
    適合IH対応材質本体:16-0ステンレス鋼、はり底:16-0ステンレス鋼・アルミ圧着底(底の厚さ3.0mm)、蓋:ステンレス鋼(強化ガラス窓付)
  • コートブラシナイロン トーエイライト

    コートブラシナイロン

    トーエイライト
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    11日以内出荷
    ブラシ材質:PVCのコートブラシ
    材質(ブラシ部)PVC材質(柄部)スチールパイプビニールコーティング仕上柄径×長さ(mm)25.4×1350
  • クッション封筒 ブロードウォッチ

    クッション封筒

    ブロードウォッチ
    ¥658税込¥724
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用に。衣類、靴、本など、いろんな物の発送にお使いいただけます。
    用途エアキャップ付き
  • ARM Series(ARM11BB2) SMC

    ARM Series(ARM11BB2)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
  • サ-クリツプ 1B2-23183-20 YAMAHA(ヤマハ)

    サ-クリツプ 1B2-23183-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥89税込¥98
    1個
    3日以内出荷
  • STRIPE,FAIR*TYPE3  87118MB2310ZC ホンダ

    STRIPE,FAIR*TYPE3 87118MB2310ZC

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,FAIR*TYPE1  87118MB2310ZA ホンダ

    STRIPE,FAIR*TYPE1 87118MB2310ZA

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,FAIR*TYPE2  87118MB2310ZB ホンダ

    STRIPE,FAIR*TYPE2 87118MB2310ZB

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,FAIR*TYPE1  87117MB2310ZA ホンダ

    STRIPE,FAIR*TYPE1 87117MB2310ZA

    ホンダ
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    5日以内出荷
  • コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)

    椿本チエイン
    ¥149税込¥164
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26300 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26300

    椿本チエイン
    ¥6,998税込¥7,698
    1リンク
    9日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)300リンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26300Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
  • MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
    用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
  • ボールジョイントホースコネクターオス 2318シリーズ 旭製作所

    ボールジョイントホースコネクターオス 2318シリーズ

    旭製作所
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    ボールジョイントホースコネクターのオスです。
  • クリーン排気ユニット 忍足研究所(OSHITARI)

    クリーン排気ユニット

    忍足研究所(OSHITARI)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    46日以内出荷
    軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト
    用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc