カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 自動車純正部品(4)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- トーエイライト(1)
- ニッサン(4)
- ブロードウォッチ(1)
- ホンダ(4)
- 三木ネツレン(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 和平フレイズ(1)
- 忍足研究所(OSHITARI)(1)
- 旭製作所(1)
- 椿本チエイン(2)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
「b2318」の検索結果

ステンレス ライトシンブル
水本機械製作所¥309税込¥3401個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類シンブル包装JAN付袋入り
CH-N型 カム付フック
三木ネツレン¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷から4日以内出荷鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
シールドタイト
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から7日以内出荷表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
ローザー IH対応両手鍋
和平フレイズ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷から8日以内出荷ステンレスの熱の偏りを厚底でカバーする高性能鍋シリーズ。底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。蓋はガラス窓付なので、調理中に蓋を開けず中の様子が確認できます。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。適合IH対応材質本体:16-0ステンレス鋼、はり底:16-0ステンレス鋼・アルミ圧着底(底の厚さ3.0mm)、蓋:ステンレス鋼(強化ガラス窓付)
コートブラシナイロン
トーエイライト¥16,980税込¥18,6781本11日以内出荷ブラシ材質:PVCのコートブラシ材質(ブラシ部)PVC材質(柄部)スチールパイプビニールコーティング仕上柄径×長さ(mm)25.4×1350
クッション封筒
ブロードウォッチ¥658税込¥7241個(10枚)4日以内出荷通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用に。衣類、靴、本など、いろんな物の発送にお使いいただけます。用途エアキャップ付き
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥149税込¥1641リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26300
椿本チエイン¥6,998税込¥7,6981リンク9日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)300リンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26300Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥28,980税込¥31,8781個12日以内出荷から22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
クリーン排気ユニット
忍足研究所(OSHITARI)¥59,980~税込¥65,978~1個46日以内出荷軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc