カテゴリ
- 自動車純正部品(193)
- バイク純正部品(46)
- 制御機器(24)
- オフィス家具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 農業・園芸資材(8)
- メカニカル部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(7)
- 空圧工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SMC(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- スバル(43)
- タカチ電機工業(2)
- ダイハツ(102)
- テルトニカ・ネットワークス(3)
- トヨタ(39)
- ニシキ工業(14)
- ニッサン(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- ホンダ(14)
- マルヤス電業(8)
- ミヤコ(7)
- メディアカバーマーケット(4)
- 東空販売(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレス製散水栓ボックス
SPG(サヌキ)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から7日以内出荷美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富材質ステンレス(SUS304)仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
バイメタル製エアソー替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(10枚)当日出荷折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.64全長(mm)90質量(g)48.2有効刃長(mm)852018年トラスコ掲載ページ5 0866
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
協約 年間タイムSW 1回路
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷形状盤組込用(JIS協約型)定格電圧(V)AC100~220接点構成1c動作方式年間式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥1,398税込¥1,5381本当日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
バイメタルセーバーソーブレード
JAPPY¥769税込¥8461箱(5枚)当日出荷から4日以内出荷切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。全ねじボルト、軽天、ダクト、極薄金属などの切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。電気設備業者様向け。小型充電セーバーソーに最適。18山より切断負荷の少ない滑らかなフィーリング(~3mm)山数24山(細か目)
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)20
ステンレス散水栓ボックス 床用(文字無)
ミヤコ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 文字無しなので様々な用途でご使用頂けます。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。仕様底板なし材質SUS304
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型(クサリ付)
アウス¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。ポピュラータイプです。用途土間用仕様指穴式、クサリ付材質SUS304寸法(mm)235×190×95H
肩掛式刈払機
丸山製作所¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷バランス&軽量24cm3付属品チップソー230mm燃料タンク容量(L)0.55チップソー寸法(mm)230エンジン型式丸山DE243排気量(cm3)24
ステンレス散水栓ボックス 床用
ミヤコ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。仕様底板なし材質SUS304
ステンレス散水栓ボックス 床用 底板付
ミヤコ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷底板に散水栓を設置するのでキッチリと固定できます。 底板が付いていることにより、ボックスの内部がすっきりとします。 水抜き穴付で排水がスムーズです。材質SUS304
ステンレス散水栓ボックス 床用
ミヤコ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷車(小型乗用車程度)などが通過する場所にも設置可能です。 厚さ3ミリのL型補強アングルを2本、裏蓋に取り付けています。 また、蓋の四方の端部をL型に曲げることで蓋の強度をUPさせています。 BOX本体の板厚は5ミリです。仕様底板なし材質SUS304
ステンレス散水栓ボックス 床用
ミヤコ¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。仕様底板なし材質SUS304
ステンレス散水栓ボックス 床用 深型
ミヤコ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。 高さ150ミリで逆止弁内臓タイプの散水栓でも収まります。仕様底板なし材質SUS304
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら