カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(531)
  • メカニカル部品(165)
  • 農業機械(58)
  • 卓上消耗品(40)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(33)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 自動車純正部品(10)
  • 作業工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 物流用品(7)
  • 保管用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 食品・飲料(4)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b25-0012」の検索結果

関連キーワード
1,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-12~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-12~)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-12~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-12~)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(12個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
薄形シリンダ CDQ2B25-12 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-12SMC
6,498税込7,148
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-12+18DZ) SMCCD Series(CDQ2B25-12+18DZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)12ストロークS2(mm)18作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-12~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-12~)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-12DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-12DCMZSMC
6,698税込7,368
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-12DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-12DZSMC
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-12DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-12DMZ)SMC
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-12DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-12DZ)SMC
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-12Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-12Z)SMC
5,298税込5,828
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)12形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
ガススプリング NBタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NBタイプBESTEC(ハヤシ)
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSBタイプBESTEC(ハヤシ)
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
ものさしくん (CE1B12-25~) SMCものさしくん (CE1B12-25~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)25
薄形シリンダ CDQ2B12-25 SMC薄形シリンダ CDQ2B12-25SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-15+12DZ) SMCCD Series(CDQ2B25-15+12DZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スリップオンライン ステンレス JMCA S-B12SO25-HISSSBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン ステンレス JMCA S-B12SO25-HISSSBLJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO25-HISSSBLJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA2025109084【型式:8BL-R127A 原動機の型式:A72B12B】純正触媒を使用するため、排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R12 24ビーエムダブリュー[BMW] R12 nineT 24タイプ:スリップオン色[カラー]:ステンレスブラックSTD重量[キログラム]:3.6重量[キログラム]:3.2材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-R127Aエンジン型式:原動機の型式:A72B12BSTD 最大出力:75.6kW/7300rpm最大出力:76.2kW/7300rpmSTD 最大トルク:107.3Nm/6700rpm最大トルク:107.9/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA2025109084
仕様JMCA対応材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R127A質量(kg)3.2、STD:3.6ステンレスブラック区分マフラータイプスリップオン加工エンジン型式原動機の型式:A72B12B
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO25-HISSSBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO25-HISSSBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO25-HISSSBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-25DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-25DZ-~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-25DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-25DMZ-~)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
刺身容器 堤盛 25-12B 凍結銀 リスパック リスパック刺身容器 堤盛 25-12B 凍結銀 リスパックリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身にぴったり。環境対応素材です。ズレとドリップ目立ちを抑える!刺身を魅せる鮮度の堤防!※フタ別売りです。
材質PSP寸法(mm)242×110×31質量(g)4.5
刺身容器 堤盛 25-12B スイ緑 リスパック リスパック刺身容器 堤盛 25-12B スイ緑 リスパックリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身にぴったり。環境対応素材です。ズレとドリップ目立ちを抑える!刺身を魅せる鮮度の堤防!※フタ別売りです。
材質PSP寸法(mm)242×110×31質量(g)4.4
刺身容器 バイオ 流派 盛25-12B 黒 リスパック リスパック刺身容器 バイオ 流派 盛25-12B 黒 リスパックリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくいお刺身容器。見栄え良く、ツマ削減でコストも削減できる底面盛タイプ。底面の突起形状で中身ズレを抑制します。汎用性の高い無地柄の光沢が高級感を演出します。※蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×118×31質量(g)14
刺身容器 楽ヶ峰 25-12B 工芸赤 リスパック リスパック刺身容器 楽ヶ峰 25-12B 工芸赤 リスパックリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
簡単盛付けで、作業負担を軽減&食品ロス対策、ツマ削減。お刺身に。フタ別売り。
材質PSP寸法(mm)245×114×34質量(g)3.3
刺身容器 堤盛 25-12B せいかい金 リスパック リスパック刺身容器 堤盛 25-12B せいかい金 リスパックリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身にぴったり。環境対応素材です。ズレとドリップ目立ちを抑える!刺身を魅せる鮮度の堤防!※フタ別売りです。
材質PSP寸法(mm)242×110×31質量(g)4.5
寿司容器 バイオPS ふれあい 25-12B あやなす赤 リスパック リスパック寿司容器 バイオPS ふれあい 25-12B あやなす赤 リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
材質バイオHIPS寸法(mm)245×114×26質量(g)13
寿司容器 バイオPS ふれあい 25-12B いとど金 リスパック リスパック寿司容器 バイオPS ふれあい 25-12B いとど金 リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
材質バイオHIPS寸法(mm)245×114×26質量(g)13
エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-25B SMCエアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-25BSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)25作動方式複動
刺身容器 堤盛 25-12B せんれい銀 リスパック リスパック刺身容器 堤盛 25-12B せんれい銀 リスパックリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身にぴったり。環境対応素材です。ズレとドリップ目立ちを抑える!刺身を魅せる鮮度の堤防!※フタ別売りです。
材質PSP寸法(mm)242×110×31質量(g)4.4
刺身容器 堤盛 25-12B りょうせい青 リスパック リスパック刺身容器 堤盛 25-12B りょうせい青 リスパックリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身にぴったり。環境対応素材です。ズレとドリップ目立ちを抑える!刺身を魅せる鮮度の堤防!※フタ別売りです。
材質PSP寸法(mm)242×110×31質量(g)4.4
刺身容器 バイオ 流派 盛25-12B いとど金 リスパック リスパック刺身容器 バイオ 流派 盛25-12B いとど金 リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくいお刺身容器。見栄え良く、ツマ削減でコストも削減できる底面盛タイプ。底面の突起形状で中身ズレを抑制します。黒金柄で高級感を演出します。※蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×118×31質量(g)11
刺身容器 バイオ 流派 平25-12B いとど金 リスパック リスパック刺身容器 バイオ 流派 平25-12B いとど金 リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくいお刺身容器。中身を選ばない汎用性のある底面平タイプ。黒金柄で高級感を演出します。※蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×118×25質量(g)11
刺身容器 バイオ 流派 平25-12B 黒 リスパック リスパック刺身容器 バイオ 流派 平25-12B 黒 リスパックリスパック
1,598税込1,758
1袋(50点)
4日以内出荷
弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくいお刺身容器。中身を選ばない汎用性のある底面平タイプ。汎用性の高い無地柄の光沢が高級感を演出します。※蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×118×25質量(g)14
刺身容器 バイオ 流派 平25-12B 海洋青 リスパック リスパック刺身容器 バイオ 流派 平25-12B 海洋青 リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくいお刺身容器。中身を選ばない汎用性のある底面平タイプ。しぶきのような白柄と青色で鮮度感を演出します。※蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×118×25質量(g)14
刺身容器 バイオ 華ノ枠 25-12B エレガグリーン リスパック リスパック刺身容器 バイオ 華ノ枠 25-12B エレガグリーン リスパックリスパック
2,198税込2,418
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※フタは別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)252×121×27質量(g)13
刺身容器 バイオ 華ノ枠 25-12B クリア リスパック リスパック刺身容器 バイオ 華ノ枠 25-12B クリア リスパックリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※フタは別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)252×121×27質量(g)13
刺身容器 バイオ 流派 盛25-12B 海洋青 リスパック リスパック刺身容器 バイオ 流派 盛25-12B 海洋青 リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくいお刺身容器。見栄え良く、ツマ削減でコストも削減できる底面盛タイプ。底面の突起形状で中身ズレを抑制します。しぶきのような白柄と青色で鮮度感を演出します。※蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×118×31質量(g)14
刺身容器 バイオ 流派 平25-12B ステラグリーン リスパック リスパック刺身容器 バイオ 流派 平25-12B ステラグリーン リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくいお刺身容器。中身を選ばない汎用性のある底面平タイプ。金箔を散らした重厚な深緑が高級感を演出します。※蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×118×25質量(g)11
刺身容器 バイオPET 美枠 25-12B 黒 リスパック リスパック刺身容器 バイオPET 美枠 25-12B 黒 リスパックリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
本体内側にある内壁の効果で中身がずれにくく、盛付けた美しい状態を保ちます。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×114×21質量(g)15
刺身容器 バイオPS 美枠 25-12B ステラブルー リスパック リスパック刺身容器 バイオPS 美枠 25-12B ステラブルー リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
お造り・サーモン・冷惣菜に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。新しい高質感。重厚で輝度感の高い青柄が、刺身の彩りを鮮やかに演出。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×114×21質量(g)13
関連キーワード
...