カテゴリ

  • 農業機械(63)
  • メカニカル部品(46)
  • 制御機器(15)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(12)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b26-0012」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS標準スプロケットRS25 椿本チエインRS標準スプロケットRS25椿本チエイン(17件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ ARIO発振回路内蔵電子ブザー リードタイプARIO
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:400Hz(±100Hz)消費電流(mA)40(max)
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.6定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から51日以内出荷
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
LIGHT ボアアップKIT KITACOLIGHT ボアアップKITKITACO(28件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
欠品中
仕様ピストン/鋳造ストローク(mm)41.4(ノーマル)
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
699税込769
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器ミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1台
当日出荷
<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から7日以内出荷
12.7sq. ソケットレンチセット KTC12.7sq. ソケットレンチセットKTC(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(26点組)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.8仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3521セット内容・ソケット(六角) (B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W,22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)(L450×W185×H60mm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60セット商品数26差込角(sq.)12.7
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体椿本チエイン
77税込85特価
1リンク
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミツビシ製 12V 60A D114
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
529税込582
1セット(5個)
当日出荷
規格M4X16WSWナ+ミ部品名称スクリユ関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.6MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(0.6MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.55MB) 展開図48(0.62MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.58MB)図解NoAC236S エンジン (リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、BC263SN エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC20B リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.11、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.14、JHC26U-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.7、JC264DX リコイルスタータ部品_No.13、BC234SLエンジン リコイルスタータ部品スクリユ_No.13、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.11、AC266S リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC204S エンジン リコイルスタータ部品_No.13、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.14、KC26RDVX1 リコイルスタータ部品_No.13など
コンビネーションスパナセット ギガ・セレクションコンビネーションスパナセットギガ・セレクション
11,980税込13,178
1セット(16本)ほか
翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼
12.7sq. ソケットレンチセット KTC12.7sq. ソケットレンチセットKTC
34,980税込38,478
1セット(19個)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52差込角(sq.)12.7
M12-M18 スーパーチャージャー ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャーミルウォーキーツール
25,980税込28,578
1台
当日出荷
<1年保証対象> バッテリー充電速度が最大4倍 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます。 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 壁面に設置可能 M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)1.7充電時間(分)M12 B2:28、M12 B4:60、M18 B2:26、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:45、M18 HB12:60アズワン品番65-0280-10
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル三木プーリ(1件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
739税込813
1パック(60個)
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
PERFECT VITAMIN 1日分のビタミンゼリー グレープフルーツ味180g ハウスウェルネスフーズPERFECT VITAMIN 1日分のビタミンゼリー グレープフルーツ味180gハウスウェルネスフーズ
4,998税込5,398
1ケース(180g×24個)
7日以内出荷
毎日飲んでも飽きがこないグレープフルーツ味は、小腹満たしや間食にオススメです。
シリーズ1日分のビタミン容器パウチ原材料糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、グレープフルーツ果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、パントテン酸Ca、ナイアシン、香料、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12入数(個)24栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:105kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:26g、食塩相当量:0.34g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:1.2~3.3mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンB12:2.4~11.7μg、ビタミンC:100~300mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg、ビタミンK:150μg、ナイアシン13mg、パントテン酸:4.8~27.7mg、葉酸240~710μg、ビオチン50μg
ステンハヤウマ(万能タイプ) アカギステンハヤウマ(万能タイプ)アカギ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナセット ギガ・セレクション両口スパナセットギガ・セレクション
10,980税込12,078
1セット(12本)
翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
両口スパナ8本セット ギガ・セレクション両口スパナ8本セットギガ・セレクション
4,798税込5,278
1組
翌々日出荷
セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205材質クロムバナジウム鋼
パンチングパネル用フックセット サカエパンチングパネル用フックセットサカエ
36,980税込40,678
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気75ΩBNCコネクタ プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
翌日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
ディープオフセットメガネレンチセット ギガ・セレクションディープオフセットメガネレンチセットギガ・セレクション
9,398税込10,338
1セット(8本)ほか
翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼形状オフセット
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
3日以内出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
7,498税込8,248
1箱
3日以内出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ
320税込352
1袋(10個)ほか
翌日出荷
ハモノボスAクミタテ BIGM(丸山製作所)ハモノボスAクミタテBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
仕様BC26CS関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.82MB)図解NoKC26BL-1 本体部品_No.14、BC263SL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BC26MA 本体部品_No.13、BC264SN 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、KC26M 本体部品_No.12、BC264M 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、KC26B-1 本体部品_No.12、BC26MA-1 本体部品_No.12、KC26MX 本体部品_No.12、KC26MX1 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、KC26B 本体部品_No.12、KC26NXL1 本体部品_No.15、BC263SN 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、BC26MAL 本体部品_No.13、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KC26RDVX1 本体部品_No.15、BC30M 本体部品_No.13、BC264SNL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BC263SNL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC26C 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BCS264SN 本体部品_No.10、BC26MAL-1 本体部品_No.14、BK26R 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.10、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ハモノボスAクミタテ_No.8、KC26BL 本体部品_No.13、KC26NXL 本体部品_No.15、BC264SG 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.17、BC263SG 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.17、KC26M-1 本体部品_No.12、BC263M 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
3,698税込4,068
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。