カテゴリ

  • メカニカル部品(1,102)
  • オフィス家具(710)
  • 農業機械(656)
  • 制御機器(238)
  • 物流用品(220)
  • ねじ・ボルト・釘(190)
  • 機構部品(186)
  • 切削工具(174)
  • 配管・水廻り設備部材(158)
  • 空調・照明・電設資材(145)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • 作業工具(122)
  • 自動車補修部品(111)
  • 事務用品(81)
  • バイク部品(68)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • 建築金物(59)
  • 電気材料(52)
  • 店舗什器・備品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 自転車部品(41)
  • エンジン工具(37)
  • 学童・教育用品(29)
  • 測定用品(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • 医療(27)
  • 厨房用品(26)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 電動工具(20)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • カー用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 安全用品(13)
  • 縫製用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 保管用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 作業服(9)
  • 研磨材(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 家電(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b26」の検索結果

関連キーワード
5,130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ 2062B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2062B26~KANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062H
Semi-Fシリーズ 2082B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2082B26~KANA(片山チエン)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2082H
Semi-Fシリーズ 2042B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B26~KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2052B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B26~KANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B26~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B26~KANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B26~KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B26~KANA(片山チエン)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK80B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B26~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K40B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B26~KANA(片山チエン)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K60B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K60B26~KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK140B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B26~KANA(片山チエン)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B26~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS50B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS50B26~KANA(片山チエン)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK160B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160B26~KANA(片山チエン)
78,980税込86,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
Semi-Fシリーズ K410B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K410B26~KANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410
Semi-Fシリーズ NK100B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B26~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK40B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B26~KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS40B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS40B26~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ SUS60B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B26~KANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS80B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B26~KANA(片山チエン)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B26~KANA(片山チエン)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B26~KANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ NK50-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B26~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B26~KANA(片山チエン)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK120-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B26~KANA(片山チエン)
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
Semi-Fシリーズ NK100-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B26~KANA(片山チエン)
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda)L&W クレスト 水性タイヤワックス横浜油脂工業(Linda)(21件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(9kg)
当日出荷
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性仕様原液使用材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)危険物の類別非危険物
フィンブラシ インペリアルフィンブラシインペリアル(11件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
B5ファイル26 ダブロック30mm マルマンB5ファイル26 ダブロック30mmマルマン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
材質PPくるみ表紙サイズB5タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦275×横226収納枚数約250枚背幅(mm)44穴数26リング内径(Φmm)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)油性 強力ペイントマーカー 丸芯BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
関連キーワード
...