カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • 農業機械(27)
  • 作業工具(14)
  • 建築金物(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b27-0014」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
819税込901
1パック(25個)
当日出荷
種類平ワッシャー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A BZM27/Z0000/53B BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A BZM27/Z0000/53BBULGIN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
10 A スナップイン式シャーシプラグ(スイッチ付き)です. 制御スイッチを装備した電気装置用のソケットモジュール。 このモジュールは、最大厚さ 1.5 mm のパネルにはめ込み可能で、黒又は赤 / 緑の照光式の 3 種類のスイッチを使用することができます。 ブレード終端。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から51日以内出荷
12.7sq. ソケットレンチセット KTC12.7sq. ソケットレンチセットKTC(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(26点組)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.8仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3521セット内容・ソケット(六角) (B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W,22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)(L450×W185×H60mm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60セット商品数26差込角(sq.)12.7
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付OリングFPC(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
ラジエーター CoolingDoorラジエーターCoolingDoor(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付ピンFPC
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
12.7sq. ソケットレンチセット KTC12.7sq. ソケットレンチセットKTC
34,980税込38,478
1セット(19個)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52差込角(sq.)12.7
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
ナイロンポリ ボイルタイプ(B) エフピコチューパナイロンポリ ボイルタイプ(B)エフピコチューパ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。耐ピンホール性に優れております。
用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。材質O-NY(15μm)・LLDPE(60μm)
12.7sq.ソケットレンチセット KTC12.7sq.ソケットレンチセットKTC
34,980税込38,478
1セット(19個)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)4.9仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3505セット内容・ソケット(六角)(B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W、26W、27W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数19ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
クールオリコン サンコー(三甲)クールオリコンサンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、オリコン32Bシリーズ
フタの有無なし材質PP底形状格子網目
オリコン サンコー(三甲)オリコンサンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP
【2026 SK SALE】12.7sq.両開きメタルケース一般産業向けセット[51点] KTC【2026 SK SALE】12.7sq.両開きメタルケース一般産業向けセット[51点]KTC
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷
様々な設備・機械のメンテナンスに対応した充実の入組ケースはスチール製の両開きタイプEK-10Aシリーズを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12●12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W,B4-14W,B4-17W,B4-19W,B4-22W,B4-24W,B4-27W,B4-30W,B4-32W●12.7sq.エクステンションバー:BE4-150●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05,BT4-06,BT4-08,BT4-10,BT4-12●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:MDD1-100,MDD1-150,MDD1-75●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:PDD1-1,PDD1-2,PDD1-3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ペンチ(コーティンググリップ):SPD-175C●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1012,M5-1113,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-0607,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1719●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD6-10●トレイ(5枚)シルバー入組点数51ケース品番EK-10A
シム アジャスト (1N00) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1N00)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (B27D) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (B27D)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (B27A) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (B27A)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
ステー(R) ルーフ ラック (L0) MAZDA(マツダ)ステー(R) ルーフ ラック (L0)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ディファレンシャル & リングギヤ (FA) MAZDA(マツダ)ディファレンシャル & リングギヤ (FA)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ラチェットコンビネーションレンチ 7本セット ギガ・セレクションラチェットコンビネーションレンチ 7本セットギガ・セレクション
8,498税込9,348
1組
翌々日出荷
用途送り角度5°狭い場所の作業に最適セット内容【呼び寸法10】(A)21 (B)21 (C)5.5 (D)7.4 (L)158 質量(g)60【呼び寸法11】(A)23 (B)22.6 (C)6 (D)8.7 (L)164 質量(g)75【呼び寸法12】(A)25 (B)23.8 (C)6.2 (D)8.7 (L)167 質量(g)84【呼び寸法13】(A)27.5 (B)24.9 (C)6 (D)8.7 (L)177 質量(g)96【呼び寸法14】(A)29 (B)27 (C)7 (D)8.7 (L)189 質量(g)110【呼び寸法17】(A)34.9 (B)31.9 (C)8 (D)10.3 (L)224 質量(g)189【呼び寸法19】(A)38.9 (B)34.4 (C)8.8 (D)0.6 (L)246 質量(g)234材質クロムバナジウム鋼
【2026 SK SALE】12.7sq.スタンダードセット[60点](入組のみ) KTC【2026 SK SALE】12.7sq.スタンダードセット[60点](入組のみ)KTC
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷
工具とトレイのみの入組セット。工具の買い替えやお好きなケースへの収納に。ラチェットコンビネーションレンチ採用セット大型車・重機・農機などのメンテナンスに最適なセット75thロゴステッカー付き
セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12,B4-13,B4-14,B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-27●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビハンマ:UD6-10●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)入組点数60
【2026 SK SALE】12.7sq.スタンダードセット[60点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】12.7sq.スタンダードセット[60点](3段3引出し)KTC
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷
ラチェットコビネーションレンチ採用セット大型・重機・農機などのメンテナンスに最適な12.7sq.のセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK46026XTセット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12,B4-13,B4-14,B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-27●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビハンマ:UD6-10●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)入組点数60
非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight type タンガロイ非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight typeタンガロイ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.5寸法CBDP(mm)24.5MIIDYDEN0603PDSR-DCSPTRUE
タンクパッド ユニオンジャック MT-TT027B MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ユニオンジャック MT-TT027BMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TT027B販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH Sprint GT 1050 10-14 ブルーユニオンジャック/ブラック適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT GT 1050 [スプリント] 10-14タイプ:Tank Pad色[カラー]:ブルー ユニオン・ジャック/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Sprint GT 1050 (10-14)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー ユニオン・ジャック/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Sprint GT 1050 (10-14)タイプTank Pad
工具セット(インダストリアルモデル) KTC工具セット(インダストリアルモデル)KTC
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
一般機械整備や製造ラインなどの保守・点検、現場での組み立てや施工など、様々なシーンに対応できる工具を厳選したセットです。ケースは両開きメタルケース(EK-10A)を採用しました。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角) B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角) B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.エクステンションバー BE4-150【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719【樹脂柄ドライバ(クロス)】PDD1-1, 2, 3【樹脂柄ドライバ(マイナス)】MDD1-75, 100, 150【モンキレンチ】WMA-250【ペンチ】SPD-175C【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ニッパ】PN1-150【ラジオペンチ】PSL-150【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【コンビハンマ】UD6-10質量(kg)14.3外寸(mm)510×268×480入組点数51点差込角(sq.)12.7
12.7sq.ツールステーションセット KTC12.7sq.ツールステーションセットKTC
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12、12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W、12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E、12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150、12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12、樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8、樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224、スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ニッパ:PN1-150、ラジオペンチ:PSL-150、ペンチ:SPD-175C、コンビハンマ:UD6-10、モンキレンチ:WMA-250、ウォ―ターポンププライヤ:PJW-250、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、ソケットホルダ:EHB410(2本)質量(kg)50.6(2ヶ口)入組点数52点
工具セット(メカニキット) KTC工具セット(メカニキット)KTC
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5質量(kg)32外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140入組点数76点差込角(sq.)6.3、12.7
Semi-Fシリーズ SUS35B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS35B~KANA(片山チエン)
6,930税込7,623
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
76PCS 12.7mm 工具セット JTC76PCS 12.7mm 工具セットJTC
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
差込角(mm)12.7セット内容【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm質量(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K80B~KANA(片山チエン)
6,510税込7,161
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS25B~KANA(片山チエン)
6,090税込6,699
1個
4日以内出荷から6日以内出荷