カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「b2723」の検索結果

マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付片手鍋
パール金属(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷金属ヘラが使える強力コーティング! 外側もマーブル加工でお手入れ簡単。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂深さ(mm)74板厚(mm)2.5加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装対応オール熱源耐熱温度(℃)150底面の厚さ(mm)0.5
吊りフック
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄寸法T(mm)2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF650
椿本チエイン¥989税込¥1,0881リンク8日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)30.2ローラ径(Φmm)25.8チェーンNo.RF650Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5リンク内幅W(mm)30.2ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2