カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b2756」の検索結果

ステンレス スイベルベルトスナップ
水本機械製作所¥1,188税込¥1,3071袋当日出荷から4日以内出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック
26 ゾディアス
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷響きわたる感度、加速する操作性。世界が認めた”本物”の風格。世界中のフィールドで鍛えられたゾディアスが、さらなる実釣性能の向上を目指してアップデートしました。軽快な操作感をもたらす高バランス設計、キャスト精度とパワー伝達を高めるハイパワーX構造。そして、水中の変化を明確に伝えるカーボンモノコックグリップ。それぞれの要素を丁寧に見直し、より高い次元で融合させることで、現代のバスフィッシングロッドに求められる完成度へと磨きを掛けました。基本性能を愚直なまでに追求し、あらゆる状況に応える、信頼の一本がここにあります。継数(本)2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214
椿本チエイン¥1,598税込¥1,7581リンク8日以内出荷から12日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)31.6寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10.5ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF214Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40リンク内幅W(mm)31.6ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)18.1