カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)

「b2873」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニングドリル 加熱芯用 HAKKO(白光)クリーニングドリル 加熱芯用HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7883
バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋パール金属
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
こびり付きにくい内面フッ素加工。 フチの段形状と対流構造で拭きこぼれしにくい鍋! 中を確認できるガラス蓋付。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂板厚(mm)2.6加工内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150
(MB28)パネル,フロント エンド カバー ミツビシ(MB28)パネル,フロント エンド カバーミツビシ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
味覚探訪(韓国)プルコギ&ジンギスカン 和平フレイズ味覚探訪(韓国)プルコギ&ジンギスカン和平フレイズ
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
韓国の人気料理プルコギはもちろん。ジンギスカンもおいしく調理できます。本体とプレートは取り外し可能です。溝がついているので余分な脂を落としヘルシーに調理することができます。油受けはお手入れしやすいホーロー製。
材質本体:アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂加工(ケマーズ/一般ふっ素)寸法(mm)約340×295×60質量(g)850
はんだ吸取器 HAKKO(白光)はんだ吸取器HAKKO(白光)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180消費電力70W(24V)質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃
EMB,B.AUTO*TYPE-2  87126GB2730ZB ホンダEMB,B.AUTO*TYPE-2 87126GB2730ZBホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205椿本チエイン
2,698税込2,968
1リンク
9日以内出荷から22日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)12.2ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6