カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「b2874」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニングピン ノズル0.6mm HAKKO(白光)クリーニングピン ノズル0.6mmHAKKO(白光)
899税込989
1個
当日出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205、HAKKO FR-410トラスコ品番849-7884
バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋パール金属
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
こびり付きにくい内面フッ素加工。 フチの段形状と対流構造で拭きこぼれしにくい鍋! 中を確認できるガラス蓋付。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂板厚(mm)2.6加工内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150
SUS316 ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm 水本機械製作所SUS316 ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205椿本チエイン
2,298税込2,528
1リンク
8日以内出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)12.2ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。