カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(728)
  • メカニカル部品(38)
  • 農業機械(35)
  • 制御機器(31)
  • 自動車純正部品(31)
  • 建築金物(30)
  • 作業工具(30)
  • 整備工具・収納(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • オフィス家具(13)
  • バイク純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2l-08」の検索結果

1,055件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープソケット(ミリ) (6角) KTCディープソケット(ミリ) (6角)KTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
ディープソケット(6.3ミリ) (12角) KTCディープソケット(6.3ミリ) (12角)KTC
999税込1,099
1個
当日出荷
差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42差込角(mm[inch])6.3[1/4]穴角12角
(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット (六角) nepros(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット (六角)nepros
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角六角差込角(mm)6.3寸法L(mm)50
6.3sq.絶縁ディープソケット KTC6.3sq.絶縁ディープソケットKTC
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
6.3sq.ディープソケット(六角) KTC6.3sq.ディープソケット(六角)KTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35対辺形状:6角
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
939税込1,033
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角) nepros(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角)nepros
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角十二角差込角(mm)6.3寸法L(mm)50
6.3sq.ディープソケット(十二角) KTC6.3sq.ディープソケット(十二角)KTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)6.35対辺形状:12角
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
KQB2L UE - エルボ SMCKQB2L UE - エルボSMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
KQB2L ME - エルボユニオン SMCKQB2L ME - エルボユニオンSMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネプロス 6.3sq.ディープソケットセット(十二角)[8コ組] neprosネプロス 6.3sq.ディープソケットセット(十二角)[8コ組]nepros
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
差込角(sq.)6.3
アズビル セイギョキキ azbil(旧:山武)アズビル セイギョキキazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷から101日以内出荷
ハウジング,センサフロント 36B-2517A-02-8L YAMAHA(ヤマハ)ハウジング,センサフロント 36B-2517A-02-8LYAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
FLOOR MAT (B28L) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (B28L)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(36件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ボデイコンプリート 2 B8R-H332L-00 YAMAHA(ヤマハ)ボデイコンプリート 2 B8R-H332L-00YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
SHIELD 2B000687000L8 piaggio(ピアッジオグループ)SHIELD 2B000687000L8piaggio(ピアッジオグループ)
82,980税込91,278
1個
31日以内出荷
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(41件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
レンズNO.2(L) リヤーコンビ (8B) MAZDA(マツダ)レンズNO.2(L) リヤーコンビ (8B)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
CLOSE SUP SHIELD 2B000690000L8 piaggio(ピアッジオグループ)CLOSE SUP SHIELD 2B000690000L8piaggio(ピアッジオグループ)
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
SPOILER INF DX 2B000713000L8 piaggio(ピアッジオグループ)SPOILER INF DX 2B000713000L8piaggio(ピアッジオグループ)
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
FUSE DOOR DX 2B000749000L8 piaggio(ピアッジオグループ)FUSE DOOR DX 2B000749000L8piaggio(ピアッジオグループ)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
SPOILER INF SX 2B000714000L8 piaggio(ピアッジオグループ)SPOILER INF SX 2B000714000L8piaggio(ピアッジオグループ)
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
CLOSE POST SIDES 2B000724000L8 piaggio(ピアッジオグループ)CLOSE POST SIDES 2B000724000L8piaggio(ピアッジオグループ)
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(23件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(7件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(13件のレビュー)
368税込405
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(7件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(1本)
当日出荷から9日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
220-2-8B サニタリーポンプ(SUS316L) オサメ工業220-2-8B サニタリーポンプ(SUS316L)オサメ工業
649,800税込714,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】3、【kw数】2.2質量(kg)【木枠】6.7容量12000 L/Hr極数2寸法H(mm)405電圧(V)200揚程(m)20寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)3寸法E(mm)250表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)351~366寸法C(mm)56本体質量(kg)32.3寸法G(mm)231材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB) (1MB)寸法I1(mm)124寸法I2(mm)177
...