カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
- 自動車純正部品(53)
- 制御機器(47)
- 農業機械(42)
- 切削工具(31)
- 機構部品(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 作業工具(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 自動車補修部品(13)
- メカニカル部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- バイク部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 建築金物(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- バッテリー・電装(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(118)
- New-Era(ニューエラー)(81)
- MAZDA(マツダ)(53)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- コガネイ(28)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- 岩田製作所(14)
- KTC(11)
- RS PRO(7)
- アズワン(6)
- CKD(6)
- ダイキン工業(6)
- 大阪魂(6)
- omron(オムロン)(5)
- サンドビック(5)
- ヤンマー(5)
- EPCOS(5)
- 東洋バルヴ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b3-055」の検索結果

ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
モータブレーカ MB
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷JIS協約形モジュール接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷材質黄銅t0.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)5表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)5平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
盤用キャビネット 露出形 奥行300mm(片扉)
日東工業¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)300有効深さ(mm)268RoHS指令(10物質対応)対応
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
シグマ光機¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から24日以内出荷直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
東海物産¥22,980~税込¥25,278~1箱(1500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
スパーギヤ MP=3.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
強力ばね TB(極重荷重) TB30-55
東京発条製作所¥849税込¥9341個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)321.21自由長(mm)55外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
オイルシール SB SB305512
NOK¥589税込¥6481個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)55部品番号AB1736-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)12
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
...