カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- New-Era(ニューエラー)(81)
- MAZDA(マツダ)(53)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- コガネイ(28)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- 岩田製作所(14)
- KTC(13)
- アズワン(6)
- CKD(6)
- ダイキン工業(6)
- RS PRO(6)
- 大阪魂(6)
- NAKATAKI(6)
- omron(オムロン)(5)
- サンドビック(5)
- ヤンマー(5)
- EPCOS(5)
- 東洋バルヴ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b3-055」の検索結果

低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-55
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-55
SMC¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-55LS)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)55作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
薄形シリンダ CDQ2B32-55
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-55
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-55DZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-55DZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-55+60)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)55ストロークB(mm)60
CD Series(CDQ2B32-55+20DZ)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)55ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B32-55+20DMZ)
SMC¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)55ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B32-55+30DCZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)55ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQ2B32-55+55DCZ)
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)55ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B32-55+40DZ)
SMC¥62,980税込¥69,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)55ストロークS2(mm)40
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-55
SMC¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷仕様(-XC72) オートスイッチ用磁石内蔵不可ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-55DMZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-55+20)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)55ストロークB(mm)20
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-55DMZ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷ストローク(mm)55タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-55DMZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-55DZ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個13日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-55DCZ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-55DCZ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-55
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-55A
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-25+55DMZ)
SMC¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B32-15+55DZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B32-15+55DMZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B32-50+55DZ)
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B32-40+55DZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B32-25+55DZ)
SMC¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B32-45+55DMZ)
SMC¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)45ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B32-35+55DZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)55
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-55DZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-55DCZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-55DMZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-55DCZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)55タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-80+55)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)80ストロークB(mm)55