穴角12角
差込角(sq.)9.5
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
差込角(mm)9.5
対辺形状:12角
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径M10
寸法d(mm)10.5
寸法t(mm)2
寸法D(mm)21
1袋(17個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)8
呼び径dM5
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
寸法H(mm)3
寸法d(mm)5
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです)
フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります
座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます
1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります
※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します
7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください
サンコー社員の独り言1・・・
頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には
天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか?
医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです
サンコー社員の独り言2・・・
頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。
・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説
(これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます)
・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説
(角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない)
※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、
広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません
サンコー社員の独り言3・・・
よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。
市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
長さ(mm)10
寸法e(mm)13.25
寸法s(mm)12
寸法c(mm)1
寸法k(mm)8
呼び径dM8
寸法dk(mm)17.5
寸法k1(mm)4.8
1袋(14個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1個
¥1,027
税込¥1,130
翌日出荷
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
幅(mm)100~1300
長さ(mm)100~1800
タイプAフルート(厚み約5mm)orBフルート(厚み約3mm)orWフルート(厚み約8mm)
入数(枚)10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、150、200、250、300から選択
形状板
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ