カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防犯用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-15w」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    9.5sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(37件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)

    nepros
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
  • ソケット(12角) KTC

    ソケット(12角)

    KTC
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 9.5sq.ソケット(十二角) KTC

    9.5sq.ソケット(十二角)

    KTC
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:12角
  • 3カ-BマルW(15.0+0.5) 大阪魂

    3カ-BマルW(15.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)45呼び径15寸法l(mm)3.2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 3カ-B (+)UP PD=3(W16X16X15 大阪魂

    3カ-B (+)UP PD=3(W16X16X15

    大阪魂
    667税込734
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)15十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD

    SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

    CKD
    9,625税込10,588
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    9,388税込10,327
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD

    レギュレータ 白色シリーズ R□000-W

    CKD(2件のレビュー)
    6,638税込7,302
    1個
    当日出荷
    圧力計埋込み形でコンパクト
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKD

    フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W

    CKD
    8,980税込9,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フィルターとレギュレータを一体化
    ろ過度(μm)5
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    16,888税込18,577
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • ノギス収納ケース SK(新潟精機)

    ノギス収納ケース

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
    用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.ソケットレンチセット(十二角) KTC

    9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
    差込角(sq.)9.5セット商品数18ソケット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、15、17、19、21、22仕様パワーフィットセット内容ソケット(六角):B3-055W、07W、08W、10W、12W、13W、14W、15W、17W、19W、21W、22W/ラチェットハンドル:BR390/スピンナハンドル:BS3E/エクステンションバー75:BE3-075/エクステンションバー150:BE3-150/エクステンションバー270:BE3-270/ユニバーサルジョイント:BJ3質量(kg)3.3タイプミリ穴角12角入数12点ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • 自動車用特殊小ねじ・タッピングセット Modes

    自動車用特殊小ねじ・タッピングセット

    Modes
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
  • 12.7sq.ソケットレンチセット KTC

    12.7sq.ソケットレンチセット

    KTC
    38,980税込42,878
    1セット(21個)
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKD

    R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)

    CKD
    6,525税込7,178
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
  • 液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック

    Philips
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●サイズ:24.1型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.270 x 0.270 mm●解像度:1920×1200ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4、USB3.2-C x 1(15W)●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):531x535x227●本体重量:5.76kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:157.7W●標準消費電力:22.2W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1200入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1リール(250個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 9.5sq.ディープソケット(十二角) KTC

    9.5sq.ディープソケット(十二角)

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:12角
  • R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKD

    R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)

    CKD
    6,525税込7,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
    適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
  • P4100シリーズ 機械式小形圧力スイッチ CKD

    P4100シリーズ 機械式小形圧力スイッチ

    CKD
    8,338税込9,172
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    16,150税込17,765
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • RM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ CKD

    RM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ

    CKD
    8,778税込9,656
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addario XSAPB11553は、ダダリオがこれまでに培った技術を結集し、コーティング弦の限界を突破した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。特筆すべきは、その計算し尽くされた「Custom Light Plus」ゲージの設定にあります。 。・絶妙なゲージバランス: 1弦に.0115を採用したこのセットは、一般的なカスタムライト(.011~)では音が細く感じられ、ライトゲージ(.012~)ではテンションが強すぎると感じるプレイヤーにとっての「正解」を提供します。軽い演奏性を維持しながらも、ストローク時の音圧やリードプレイでの手応えを損ないません。 。・革新的なXSコーティング: 巻弦には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンが驚異的に長持ちします。コーティング特有の「ヌルつき」を抑えた、ノンコーティング弦に近い自然な手触りも大きな特徴です。 。・芯の強いサウンドと安定性: 芯線には高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらにフォスファーブロンズ巻弦による、深みのある温かな中低域ときらびやかな高域が、ギター本来の鳴りを引き出します。 。・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い防錆・長寿命化を実現。張り替えの頻度を劇的に減らしつつ、常にベストなコンディションで演奏を楽しめます。 。・楽器種別:アコースティックギター用
    仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright / Warm(豊かで明瞭、かつ温かみのある音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0115 / 2nd (B):.015 / 3rd (G):.024w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.044 / 6th (E):.053素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし

    Dell Technologies
    1台
    取扱い終了
    P2725H 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Pro 27インチPlusモニター(P2725H)は、広い表示領域と快適な作業性を兼ね備えたフルHD(1920×1080)解像度のIPSモニターです。 27インチの大画面によりテキストやデータが大きく見やすく表示され、ビジネスにおける日々の業務効率を高めます。リフレッシュレート100Hz駆動による滑らかな描画性能に加え、目の疲れを和らげるTÜV Eye Comfort認証(4つ星)を取得した充実のアイケア機能を備えています。インターフェースにはHDMIやDisplayPortのほか、レガシーなVGAポート、データ転送用の各種USBポート(Type-A、Type-C)を豊富に搭載しています。スタンドは高さ調整、傾き、左右角度、ピボット(縦横回転)にフル対応しており、最適な視野角に細かく位置を合わせられる製品です。
    画面サイズ27インチリフレッシュレート(Hz)100応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、15.8(オンモード)、74(最大)、12.9(Pon)表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45~45 °)、縦横の回転(-90~90°)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGAスピーカー非搭載色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節
  • W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD

    W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

    CKD
    9,388税込10,327
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷