カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 農業機械(78)
  • バイク部品(75)
  • 制御機器(70)
  • 切削工具(41)
  • 機構部品(35)
  • 作業工具(26)
  • 自動車補修部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 物流用品(19)
  • 建築金物(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 研磨材(10)
  • 救急・衛生(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-21」の検索結果

関連キーワード
663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチワイヤー JB321 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB321

    ALCANhands
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
  • 富士通純正 ドラム LB321 0899230 富士通

    富士通純正 ドラム LB321 0899230

    富士通
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    適合XL-9321種別純正品ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • キーパー Lustro ware(ラストロウェア)

    キーパー

    Lustro ware(ラストロウェア)(6件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
    形状角形材質(本体)ポリプロピレン
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ソケット (6角) KTC

    ソケット (6角)

    KTC(55件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(sq.)9.5
  • 9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    9.5sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(37件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(12件のレビュー)
    529税込582
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • グロメットB型 栃木屋

    グロメットB型

    栃木屋(43件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
    用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • 簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ) ユタカメイク

    簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ)

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
    用途作業区域の間仕切りなどに。材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)約60℃までRoHS指令(10物質対応)対応
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • こて先スリーブ HAKKO(白光)

    こて先スリーブ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
  • プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチック握り玉 BB(芯金入り)

    MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじ材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • サンドウエイト トーエイライト

    サンドウエイト

    トーエイライト
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造
    材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)

    nepros(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    差込角(mm)9.5穴角六角
  • ソケット(6角) KTC

    ソケット(6角)

    KTC
    729税込802
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金なし)

    イマオコーポレーション(20件のレビュー)
    243税込267
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
    タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • タクタイルスイッチ用キートップ B32 Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ用キートップ B32

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
  • ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

    ブレーキシュー スプリング無し

    Vesrah(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ヤンマー ブームシリンダキット ノーブランド

    ヤンマー ブームシリンダキット

    ノーブランド(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカーヤンマー
  • 竹製 十八番角おでん串 やなぎプロダクツ

    竹製 十八番角おでん串

    やなぎプロダクツ
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2.8mm角
    材質桂竹1辺(角)(mm)2.8
  • 研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径3.0mm

    ミニター
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ヤンマー アームシリンダキット ノーブランド

    ヤンマー アームシリンダキット

    ノーブランド(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカーヤンマー
  • 六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐 CUSTOM KOBO

    六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐

    CUSTOM KOBO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)

    nepros
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
  • デスタープランジャー 正和

    デスタープランジャー

    正和(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
  • 軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:硬鋼線 リューター

    軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:硬鋼線

    リューター
    2,898税込3,188
    1袋(5本)
    欠品中
    冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
    用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。トラスコ品番128-1814軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8外径(Φmm)16毛材硬鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付カップブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ナイロン

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)

    マルチプル・リミットスイッチ VB

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
    汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
  • 軸付カップブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ 豚(黒)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付カップブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ タンピコ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
関連キーワード
...