カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 制御機器(8)
- 作業工具(6)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「b3-5/16w」の検索結果

(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から41日以内出荷種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から41日以内出荷種類照光式ボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から41日以内出荷品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
12.7sq.ソケットレンチセット
KTC¥38,980税込¥42,8781セット(21個)当日出荷樹脂成形トレイ付仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
9.5sq.工具セット(チェストタイプ)
KTC¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷スタンダードフォルムのチェスト SKX0223を採用したインチサイズの工具セットです。日常のメンテナンスに不足を感じさせない厳選された入組内容です。セット内容SK3541BXT1:入組品×1、SK3546BXT2:トレイ(3枚)×1、SKX0223R:チェスト(レッド)×1質量(kg)18.5内容入組:9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/2W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-9/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-19/32W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-11/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-13/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/8W、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-050、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-3/8×7/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1/2×9/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-19/32×11/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-5/8×3/4、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-13/16×7/8、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-15/16×1、スパナ:S2-1/4×5/16、スパナ:S2-3/8×7/16、スパナ:S2-1/2×9/16、スパナ:S2-19/32×11/16、スパナ:S2-5/8×3/4、スパナ:S2-13/16×7/8、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-2、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ロッキングプライヤ:150LN、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259BSP、(1/16,:5/64,:3/32,:1/8,:5/32,:3/16,:1/4,:5/16,:3/8)、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM入組点数54点![19.0sq.ソケットレンチセット[18点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393130-230313-02.jpg)
19.0sq.ソケットレンチセット[18点]
KTC¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷セット内容ソケット B6-1-1/16W、1-1/8W、1-3/16W,1-1/4W、1-5/16W、1-3/8W,1-7/16W、1-1/2W、1-5/8W、1-3/4W、1-13/16W、1-7/8W、2W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400質量(kg)16.7セット商品数10差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から23日以内出荷保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から41日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
リゾネーターギター弦
D'Addario¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷リゾネーターの魂を呼び覚ます、圧倒的な響きと耐久性。D'Addario「XSAPB1656」は、独自の極薄フィルムコーティングにより驚異の長寿命を実現した専用ミディアムゲージ。NY Steel芯線が過酷な使用下でも正確なピッチを維持し、鮮烈なフォスファーブロンズサウンドを長期間守り抜きます。 。D'Addario XSAPB1656は、ダダリオの革新的な技術を結集した「XSシリーズ」の中でも、リゾネーターギター(リゾフォニックギター)専用にゲージバランスを最適化したプレミアムモデルです。 。本製品は、リゾネータープレイヤーが求める「パワー」「安定性」「寿命」のすべてを高い次元で満たしています。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の隙間に蓄積する汗や汚れをシャットアウトし、新品時のクリアなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦特有の違和感を抑えた、シルキーで滑らかな指触りも大きな特徴です。 。・比類なき強度と安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。さらにプレーン弦のボールエンド部には、弦の緩みを防ぐ「Fusion Twist」技術を施しています。これにより、標準的な弦と比較してチューニングの安定性が飛躍的に向上し、激しいスライドプレイや高いテンションがかかる環境でも断線のリスクを極限まで抑えます。 。・ピュアなフォスファーブロンズサウンド: ダダリオで最も人気のあるフォスファーブロンズ合金を使用。温かみがありながらも輪郭のはっきりしたバランスの良い音色は、ブルーグラスやブルースなど、リゾネーターギターが活躍するあらゆるジャンルでその真価を発揮します。 。・楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用適合トーン:Warm / Balanced / Clear(温かみがあり、クリアでバランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (D):.016 / 2nd (B):.018 / 3rd (G):.028w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (B):.045 / 6th (G):.056素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金 / ヘックスコア構造)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から41日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
シングルシャックル
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
富士電機 コマンドスイッチ
富士電機機器制御¥1,998~税込¥2,198~1個16日以内出荷・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)。・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。・CEマークを表示。用途型式 AR16:標準形。AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ。押しボタンスイッチ。セレクタスイッチ。表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形)
富士電機機器制御¥1,798~税込¥1,978~1個22日以内出荷操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。 標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。 各種ソケットを用意し配線省力化を実現。 金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c) キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。 RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。 CEマークを表示。用途型式 AR16:標準形、AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ、押しボタンスイッチ、セレクタスイッチ、表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ











![19.0sq.ソケットレンチセット[18点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393130-230313-02.jpg)