カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車純正部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-13w」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)nepros
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
9.5sq.ソケット(十二角) KTC9.5sq.ソケット(十二角)KTC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:12角
レバーセットスロットルボデー (F8) MAZDA(マツダ)レバーセットスロットルボデー (F8)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
レバーセットスロットルボデー (JE) MAZDA(マツダ)レバーセットスロットルボデー (JE)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ホルダーセットスロットルボデー (F8) MAZDA(マツダ)ホルダーセットスロットルボデー (F8)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
ガスケット サーモ (F8) MAZDA(マツダ)ガスケット サーモ (F8)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
3カ-BマルW(13.0+0.3) 大阪魂3カ-BマルW(13.0+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
長さ(mm)25呼び径13寸法l(mm)2.3
3カ-W (+)フランジコB10D13 大阪魂3カ-W (+)フランジコB10D13大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
3カ-W イケイタカN(B=13 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=13大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法B(mm)M8
3カ-W 6カクコーチ(B=13 大阪魂3カ-W 6カクコーチ(B=13大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)38寸法S(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びd8
3カ-W タ-ミナルフクロN(B=13 大阪魂3カ-W タ-ミナルフクロN(B=13大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
ねじの呼びM8
3カ-W BT(ゼン(B13(P=1.0 大阪魂3カ-W BT(ゼン(B13(P=1.0大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)13寸法K(mm)5.5ピッチP(mm)1ねじの呼びdM8
3カ-W 6カクコーチ(ユニュウ(B=13 大阪魂3カ-W 6カクコーチ(ユニュウ(B=13大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)13呼び径d8
3カ-W スマ-トHLナット(B13 大阪魂3カ-W スマ-トHLナット(B13大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)12呼びM8寸法B(mm)13
3W-ZEC(+-)フランジコB10D13 大阪魂3W-ZEC(+-)フランジコB10D13大阪魂
7,587税込8,346
1袋(250個)ほか
9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
(SU003)B & W A/S 6X13X トヨタ(SU003)B & W A/S 6X13Xトヨタ
33税込36
1個
3日以内出荷
3カ-W 4カクBT(ゼン B13H5.5 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B13H5.5大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W21/ConvGrip HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W21/ConvGripHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W21/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W21/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W11P/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W11P/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W11P/ConvGrip HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W11P/ConvGripHP(日本ヒューレット・パッカード)
309,800税込340,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
国内用マルチ変換プラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内用マルチ変換プラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 これ一つあれば8種類のプラグ形状(B/C/O/SE/BF/B3/O2/CB)を日本Aタイプに変換できます。 13A(1400Wまで)の大容量タイプです。
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)30定格電圧(V)AC125定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44機能絶縁カバー:なし、アース端子付 (アース線は付属しておりません)容量(W)合計1400までプラグB、C、O、SE、BF、B3、O2、CBタイプ定格入力電流(A)13
ディープソケット9.5mm(インチ) KTCディープソケット9.5mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
電源変換アダプタ サンワサプライ電源変換アダプタサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格容量13A125V合計1300Wまでシャッターなし適合地域日本国内のみRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット (12角) KTCソケット (12角)KTC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し)KTC
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
ラチェットコンビネーションレンチ採用セットモンキレンチやロッキングプライヤなど充実の入組点数80点75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK38026XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055・B3-06・B3-07・B3-08・B3-10・B3-12・B3-13・B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W・B3-19W・B3-21W・B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08・B3L-10・B3L-12・B3L-14・B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050・BE3-075・BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S・BT3-05S・BT3-06S・BT3-08S・BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25・BT3-T27・BT3-T30・BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5・D1M2-6・D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1・D1P2-2・D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810・M5-1012・M5-1113・M5-1214・M5-1417・M5-1719・M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08・MRS1A-10・MRS1A-12・MRS1A-13・MRS1A-14・MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)差込角(mm[inch])9.5[3/8]入組点数80
電源変換アダプタ サンワサプライ電源変換アダプタサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプブラック規格PSE適合コンセント形状O2タイプ、Cタイプ、CBタイプ、SEタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Oタイプ定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)13シャッターなし適合地域日本国内のみプラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角) KTC9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)KTC
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
仕様EKB-2セット内容【ソケット(六角)】B3-055W, 07W, 08W, 10W, 12W, 13W, 14W, 15W, 17W, 19W, 21W, 22W【ラチェットハンドル】BR390【スピンナハンドル】BS3E【エクステンションバー 75】BE3-075【エクステンションバー 150】BE3-150【エクステンションバー 270】BE3-270【ユニバーサルジョイント】BJ3質量(kg)3.3差込角(sq.)9.5入数12点
ドライブシャフト用ダイスナットセット KOTOドライブシャフト用ダイスナットセットKOTO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
Sun13W3対応コンソールコンバータ ATENSun13W3対応コンソールコンバータATEN
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ケーブルと本体側の一体形成 Sun特殊キー対応 Sun Solaris8以降対応(SPARCベースのみ) ATEN製SPHD(Special High Density)タイプKVMスイッチ(型番:CS1308, CS1316, CS1708A)に対応 Sun Composite Sync Video対応 対応解像度: 最大 1,600×1,200 (Sun解像度1,152×900にも対応)
用途CV-130A/CV-130Bは、Sun独自の13W3、ミニDIN 8ピンコネクタを持つシステムとKVMスイッチを接続するためのコンバータです。CV-130AはSPHDタイプのコンピュータポートを持つスイッチに接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.ソケットレンチセット KTC12.7sq.ソケットレンチセットKTC
38,980税込42,878
1セット(21個)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
9.5sq.ディープソケット(十二角) KTC9.5sq.ディープソケット(十二角)KTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:12角
十二角ソケットセット KTC十二角ソケットセットKTC
20,980税込23,078
1セット
翌日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
セット内容ソケット(十二角)(B3-07W・08W・10W・12W・13W・14W・17W・19W)、ラチェットハンドル(BR390)、エクステンションバー 75(BE3-075)、エクステンションバー 100(BE3-100)、ユニバーサルジョイント(BJ3)質量(kg)3.3入数12点適合ケースEKB-1
ペルチェ式ケミカルサーモコン HED00 SMCペルチェ式ケミカルサーモコン HED00SMC
619,800税込681,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
電源単相AC180~242V(50/60Hz)冷却方式ペルチェ素子
スプリング アイドル アジャスト (B3) MAZDA(マツダ)スプリング アイドル アジャスト (B3)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
スクリューセットベーパライザー (B3) MAZDA(マツダ)スクリューセットベーパライザー (B3)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷