カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 農業機械(1)

「b30-0430」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO

    六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
  • Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ ブロック形

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • IXYS デュアルサイリスタモジュール IXYS

    IXYS デュアルサイリスタモジュール

    IXYS
    3,798税込4,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):20
    用途コンテナの保管用。高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)473棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386
  • クラッチシュ BIGM(丸山製作所)

    クラッチシュ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クラツチシユ図解NoMB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.36、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.31、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.32、MKF-330 エンジン1(マルヤマ)部品_No.35、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.31、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-345(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.31、MBS325R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-345 クランクケース,シリンダ部品_No.31、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB3230DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32