カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b30-0608」の検索結果

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(50個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
バンコランベアリング 軽負荷 L100
バンドー化学(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状B色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング 中負荷 L200
バンドー化学(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状B色ブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング フリクション F100
バンドー化学(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機仕様フリクション色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
ステー
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷図解NoMB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.28、KC260DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、MJS-10 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.23、DB233D 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、BC263RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ステー_No.29、MB3030U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、DB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MS608C-15 エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品_No.28、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ステー_No.42、DB230 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、JC261DX-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、MB301ESU エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27など
組立アングル架台
ネグロス電工¥34,980~税込¥38,478~1台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
テーブルリフト
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間