カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 切削工具(1)

「b30-1030」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ ユニオンツール3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズユニオンツール
5,827税込6,410
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015
用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
スチールローラーコンベヤ MS60B型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS60B型三鈴工機
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
樹脂ローラーコンベヤ 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ三鈴工機
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格1/4-18NPT部品名称プラグ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.5MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.47MB) 展開図14(0.47MB) 展開図15(0.47MB) 展開図16(0.47MB) 展開図17(0.47MB) 展開図18(0.47MB) 展開図19(0.48MB) 展開図20(0.52MB) 展開図21(0.5MB) 展開図22(0.5MB) 展開図23(0.51MB) 展開図24(0.52MB) 展開図25(0.52MB) 展開図26(0.51MB)図解NoUL1040D 部品_No.5、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.30、UL1030D 部品_No.5、UL1050D 部品_No.5、MW3SF30EE-750W 部品_No.47、MW3SF22ELH 本体部品_No.41、MODEL2030D-H 部品_No.5、MW3SF53G(SDK) 部品_No.29、MW3SF34G(2004) 部品_No.31、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.47、UL2040DC 部品_No.5、UL2030D 部品_No.5、UL2040D 部品_No.5、UL2030DCH 部品_No.5、UL1020D 部品_No.5、UL2050DS 部品_No.5、MW3SF30E(2005) 部品_No.32、UL2050D 部品_No.5、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.30、UL1060DC 部品_No.5、UL1040DC 部品_No.5、UL2030DC 部品_No.5、UL1060D 部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.31、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.43
ベンマトメ BIGM(丸山製作所)ベンマトメBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
部品名称ベンマトメ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.7MB)図解NoMKW1010MD ポンプ部品_No.65、MW2SF25G-B 部品_No.57、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.14、UL1030P 部品_No.13、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.55、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.58、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.56、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.57、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.58、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.66、MW3SF30E(2005) 部品_No.59、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.13、MW3SF29EL(2005) 部品_No.57、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.55、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.55、MW2SFX35G 部品_No.58、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.56、MW2SFX30GZ 部品_No.60