SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリーリチウムイオン
電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74
入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力2W×2個
質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ
質量(kg)1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)4.6
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
40Vmax対応充電式ラジオ。リチウムイオン18V、14.4V、スライド式10.8Vバッテリも対応(ライトバッテリ除く)。家庭用電源AC100Vも使用可能(ACアダプタは標準付属品)。大音量&高音質ステレオ再生。左右に配置された大型スピーカで大音量、高音質ステレオ再生。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65。※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。ACアダプタ使用時はIP65非対応。
仕様ラジオ機能のみ
付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)4.3
色青
電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298
周波数【ラジオ部】FM:76~108MHz、AM:522~1,710kHz
連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間
機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー
最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2
入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)
スピーカー左右89mm×2個
アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー
適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
規格RS50NPメツキグリスツキ
部品名称オフセツトリンク
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.01MB)
図解NoBSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.26、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.30、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.26、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.32、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.29、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.47、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.26、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.47、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.26、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.32、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.32、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.47、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.26、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.47、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.26
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
規格R3/8XR1/8ー0.8
部品名称ブツシユ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.01MB)
図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.34、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.30、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.34、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.30、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.30、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.31、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.34
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
部品名称ケイコクラベル
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(1.53MB) 展開図12(1.53MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.41MB) 展開図15(1.53MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.4MB) 展開図21(1.4MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.46MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.46MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.38MB) 展開図31(1.43MB) 展開図32(1.43MB) 展開図33(1.43MB)
図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 警告ラベル部品_No.8、BSM-1030SLT-BC2 ハリマーク部品_No.37、BSM-840SLT-C2 ハリマーク部品_No.40、BSM-1040SLT-C2S ハリマーク 警告ラベル部品_No.41、BSM-640SLT-B 12M ハリマーク部品_No.20、BSM-1040SLT-BC2 ハリマーク部品_No.40、CBM-520SLT-B ハリマーク 警告ラベル部品_No.30、BSM-840SLT-C2S ハリマーク 警告ラベル部品_No.41、BSM-1230SLT-C2 ハリマーク部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 ハリマーク部品_No.40、BSM-1240SLT-C2S ハリマーク,警告ラベル部品_No.41、BSM-1540SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.8、BSM-840SLT-BC2 ハリマーク部品_No.40、BSM-630SLT-BC2-1 ハリマーク 警告ラベル部品_No.22、BSM-640SLT 12M ハリマーク部品_No.20など
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
規格1/4-18NPT
部品名称プラグ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.5MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.47MB) 展開図14(0.47MB) 展開図15(0.47MB) 展開図16(0.47MB) 展開図17(0.47MB) 展開図18(0.47MB) 展開図19(0.48MB) 展開図20(0.52MB) 展開図21(0.5MB) 展開図22(0.5MB) 展開図23(0.51MB) 展開図24(0.52MB) 展開図25(0.52MB) 展開図26(0.51MB)
図解NoUL1040D 部品_No.5、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.30、UL1030D 部品_No.5、UL1050D 部品_No.5、MW3SF30EE-750W 部品_No.47、MW3SF22ELH 本体部品_No.41、MODEL2030D-H 部品_No.5、MW3SF53G(SDK) 部品_No.29、MW3SF34G(2004) 部品_No.31、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.47、UL2040DC 部品_No.5、UL2030D 部品_No.5、UL2040D 部品_No.5、UL2030DCH 部品_No.5、UL1020D 部品_No.5、UL2050DS 部品_No.5、MW3SF30E(2005) 部品_No.32、UL2050D 部品_No.5、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.30、UL1060DC 部品_No.5、UL1040DC 部品_No.5、UL2030DC 部品_No.5、UL1060D 部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.31、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.43
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格RS50NPメツキグリスツキ
部品名称ジヨイントリンク
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.01MB)
図解NoBSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.48、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.48、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.26、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.26、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.30、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.30、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.27、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.31、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.48、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.48、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.31、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.31、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.26、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.31
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
規格M10X162シユS14
部品名称フランジツキ6カクボルト
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.18MB)
図解NoBSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第2段ブーム部品_No.43、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.43、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム部品_No.32、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.5、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.42、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム部品_No.5、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム部品_No.13、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム部品_No.5、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.42、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.24など
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
関連キーワード