カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3052」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
網戸用取替戸車 三協A左右 ハイロジック網戸用取替戸車 三協A左右ハイロジック(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット備考サンミッテⅡ網戸用
カイテンブラシ 2個入 HAKKO(白光)カイテンブラシ 2個入HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合FT-700用交換部品質量(g)25
メカロック MBタイプ アイセルメカロック MBタイプアイセル
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン ユニバーサルホース クリア GOODRIDGE(グッドリッジ)BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン ユニバーサルホース クリアGOODRIDGE(グッドリッジ)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0青木精密工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ステン ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)ステン ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
【吊るし】 ステン ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 ステン ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
(MB30)モータ,ウインドシールド ワッシャ ミツビシ(MB30)モータ,ウインドシールド ワッシャミツビシ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
チューブ ソレノイドV バキューム (B3) MAZDA(マツダ)チューブ ソレノイドV バキューム (B3)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
(MB30)バンド,フロント シート ミツビシ(MB30)バンド,フロント シートミツビシ
479税込527
1個
4日以内出荷
【吊るし】 ステン ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 ステン ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
ホーシンブロアー HO HSING(ホーシン)ホーシンブロアーHO HSING(ホーシン)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
ホーシンブロアーは、安全設計、環境対応(欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応)。標準機で異電圧対応。国際レベルでの保護等級IP54(モータ部)
モータータイプインダクション・2極保護等級IP54モーター絶縁種別型式F許容周囲温度(℃)0~40設置場所室内許容相対湿度(%)90以下構造(軸受)【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZRoHS指令(10物質対応)対応
プールマット180×180cm(ホヌ) CAPTAIN STAGプールマット180×180cm(ホヌ)CAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
水が染み込まないのでお手入れ簡単です。凸凹地面からプールの破れを予防します。家庭用プールの下に敷いて地面の硬さを和らげます。
材質シート:ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着)、バッグ:ポリエステル・不織布寸法(mm)約1,800×1,800×厚さ1
(MB305)LAMP,ROOM 三菱ふそう(MB305)LAMP,ROOM三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ST OVAL SKYWAVE CJ43 BEAMS(ビームス)ST OVAL SKYWAVE CJ43BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ST-OVAL独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライト採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(BA-CJ43A)・エプシロン(SC-250B1)
PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+ BLACK BOXPoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+BLACK BOX
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ギガビット対応の、PoEスイッチですPoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
質量(kg)2.3高度(m)3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2動作温度(℃)0~50動作湿度(%)最大95(結露なきこと)セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限保管温度(℃)-20~+70ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ入力電圧100~240V AC
オイルシール TB TB30528 NOKオイルシール TB TB30528NOK
779税込857
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)52部品番号AD1720-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)8
オイルシール TB TB305211 NOKオイルシール TB TB305211NOK
779税込857
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)52部品番号AD1723-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)11
オイルシール SB SB305210 NOKオイルシール SB SB305210NOK
549税込604
1個
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)52部品番号AB1721-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)10
PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+ ブラックボックスPoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+ブラックボックス
659,800税込725,780
1個
9日以内出荷
ギガビット対応のPoEスイッチです。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
10,980税込12,078
1個(2kg)
5日以内出荷
サーブ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーサーブコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケーブルブラケット ネグロス電工ケーブルブラケットネグロス電工
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき ネグロス電工ケーブルブラケットSGめっきネグロス電工
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボアBR30ツールボディサンドビック
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
用途ボーリング加工に。
Semi-Fシリーズ 2052B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B30~KANA(片山チエン)
16,590税込18,249
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052
GASKET,CYLINDER H   12252HB3305 ホンダGASKET,CYLINDER H 12252HB3305ホンダ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
ポイントマーカー 10POM DANNO(ダンノ)ポイントマーカー 10POMDANNO(ダンノ)
219税込241
1個
7日以内出荷
鉄の無いグラウンドへ。クイの素材を変えた新タイプのポイントマーカー。更にライン13本出し仕様で視認性UP。
材質クイ:POM、ロープ:ポリプロピレンブルー質量(g)6(1本当たり)寸法(Φ×mm)クイ:Φ1×2.6、ロープ:Φ0.4×25
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(SS仕様)椿本チエイン
609税込670
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212椿本チエイン
3,598税込3,958
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32.5概略質量(kg/m)18ローラ径(Φmm)69.9チェーンNo.RF212Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35