カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
- 制御機器(100)
- メカニカル部品(88)
- 切削工具(43)
- 店舗什器・備品(34)
- 機構部品(22)
- 建築金物(22)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 農業機械(20)
- 作業工具(15)
- 自動車純正部品(14)
- 物流用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- 整備工具・収納(4)
- 家電(4)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(264)
- KANA(片山チエン)(47)
- 水本機械製作所(25)
- フエニックス・コンタクト(25)
- 岩田製作所(24)
- MICROCHIP(24)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- SATO(サトー)(15)
- 三興製作所[スプロケット](15)
- イスカル(14)
- ハーティング(14)
- 日本プリメックス(14)
- タンガロイ(11)
- エスコ(10)
- NACHI(不二越)(10)
- 酒井製作所(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 東洋バルヴ(8)
- 三桂製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b32-16」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2B32-16
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-16DCMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)16作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-16DCZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)16作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-16+5DCZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)5
CD Series(CDQ2B32-16+15DCZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQ2B32-16+15DCMZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQ2B32-16+20DCMZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B32-16+10DCZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)10
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-16~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-16~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-16DMZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)16作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-16DMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-16DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-16Z)
SMC¥7,598税込¥8,3581個17日以内出荷ストローク(mm)16形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-16AZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)16形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CD Series(CDM2B32-16+34Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)16ストロークB(mm)34
タクタイルスイッチ用キートップ B32
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥52~税込¥57~1個当日出荷から105日以内出荷形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
軸付カップブラシ タンピコ
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷から6日以内出荷タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ターコイズ
Paperblanks(ペーパーブランクス)¥2,498税込¥2,7481冊3日以内出荷から4日以内出荷デザインのもとになっているのは、1514年にパリのサレル製本所によって発行された「Chroniques(年代記)」という書籍の装丁です。その重厚なデザインには、建築、芸術、そして文化的生活のあらゆる側面に影響を与えた華やかなルネッサンスの装飾様式が反映されています。きらびやかな青緑色の表紙が、人生の物語の複雑や文章の無限の可能性を感じさせてくれることでしょう。仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバータイプClosure:留め金、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数240フォーマット形式罫線
細型解剖用反剪刀
夏目製作所¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷から6日以内出荷B-31の刃を反らせた剪刀です。材質ステンレス製医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00413P00003医薬品医療機器等法一般医療機器
軽いセラミック IH対応卓上鍋
和平フレイズ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質本体・蓋/アルミニウム合金 内面/セラミック加工 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 ハンドルカバー/シリコーンゴム
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB32
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
...