カテゴリ

  • 農業機械(206)
  • 機構部品(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 制御機器(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 作業工具(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 卓上消耗品(20)
  • 切削工具(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 建築金物(10)
  • 物流用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • カー用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b330」の検索結果

関連キーワード
850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIVI Z3421R リフレクター アカB330 DAYTONA(デイトナ)GIVI Z3421R リフレクター アカB330DAYTONA(デイトナ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
GIVI補修部品
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
スポンジカバー 光スポンジカバー(92件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)
629税込692
1パック(10個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(85件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
ミスター・ツールバッグ リングスターミスター・ツールバッグリングスター(21件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
移動に便利な2WAYショルダー付。Wファスナー付。現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。耐久性、耐光性、収納力抜群!! スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ 使いやすいフルオープンタイプ シワになりにくく型崩れを防ぎます。 耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用) 使用しないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。
仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY材質ポリエステル入数12
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
LP フフィルターブラシ まめいたLP フフィルターブラシまめいた
348税込383
1個
当日出荷
フィルターのホコリを掃い落とす!
用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロンホワイト質量(g)約18寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm耐熱温度(℃)約100保冷効力(℃)9度以下(6時間)繰り返し・詰め替え対応
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)M&H(31件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ABタイ(細幅長尺タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ツールバッグ TRUSCOツールバッグTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。 外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。 ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(10枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
ストレートスタッド ホシモトストレートスタッドホシモト
119税込131
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鉄(SS)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ウッディ貫通ドライバー ベッセルウッディ貫通ドライバーベッセル(7件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
材質(グリップ)木樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
結束バンド白 スマートバリュー結束バンド白スマートバリュー
1,998税込2,198
1パック(100本)
当日出荷
手軽に結束できます!
材質ナイロン仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ使い切り
黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBB型T.SIN(テイシン電機)(11件のレビュー)
829税込912
1パック(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
デスタープランジャー 正和デスタープランジャー正和(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
切手シートBタイプ テージー切手シートBタイプテージー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷から翌々日出荷
収納した切手がより美しく見える黒台紙を採用
寸法(mm)縦270×横207×背幅15サイズB5タテ台紙枚数(枚)16
木製キャンバー・木製ストッパー FSC藤原産業木製キャンバー・木製ストッパーFSC藤原産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鋼材・資材・丸パイプなどのストッパーに最適です
質量(kg)1
アウトリガーベース(4トン車) TRUSCOアウトリガーベース(4トン車)TRUSCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
トラスコ品番116-0759材質再生樹脂長さ(mm)360幅(mm)330厚さ(mm)50質量(kg)4.5
平バール オーエッチ工業平バールオーエッチ工業
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から8日以内出荷
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
手提げ金庫 Asmix(アスカ)手提げ金庫Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
1スペースに硬貨を2種類収納できるコイントレーを内蔵しています。
用途金庫/コインケース付属品鍵(2本)、取扱説明書材質鋼材質量(kg)0.885ブルー容量(L)約0.9収納サイズA6施錠方法ダイアル錠、シリンダー錠有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×124×43本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)196×146×78
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
黄銅サポーター 六角 カメダデンキ黄銅サポーター 六角カメダデンキ
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品) 廣杉計器BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品)廣杉計器
529税込582特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)6材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
アイボルト 東京富士商会アイボルト東京富士商会
849税込934
1個
翌日出荷
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
4,998税込5,498特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
関連キーワード
...