カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 農業機械(32)
- 制御機器(30)
- 電動工具(8)
- 保管用品(7)
- 作業工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BALLUFF(2)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- CKD(5)
- Festo(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- KANA(片山チエン)(1)
- KTC(4)
- nepros(2)
- omron(オムロン)(15)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SMC(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エスコ(2)
- オムロンヘルスケア(4)
- サンコー(三甲)(7)
- ミルウォーキーツール(3)
- 協育歯車(1)
- 川崎電線(2)
- 発紘電機/富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b3m-18」の検索結果

(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)
nepros¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角)
nepros¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
ブレーキパッド NAO材
(1156件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から70日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
サンテナーBタイプ
サンコー(三甲)(24件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から5日以内出荷網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
充電式ファン
マキタ(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振○上下角度調整○切タイマー○
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
PACKOUT M18 バッテリーホルダー
ミルウォーキーツール¥1,888税込¥2,0771個7日以内出荷ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。全てのM18バッテリーが装着可能。対応バッテリー:M18 B2 JP, M18 B5 JP, M18 HB3 JP, M18 HB8 JP, M18 HB12 JP長さ(mm)66.04幅(mm)91.44質量(kg)0.23高さ(mm)330.2可搬質量(kg)6.8
プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ
発紘電機/富士電機¥76,980~税込¥84,678~1個欠品中材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色黒表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
M18 デュアルベイ充電器
ミルウォーキーツール¥22,980税込¥25,2781台当日出荷<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥114,788税込¥126,2671個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps 対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど 認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給 外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力 9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路 HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
コードレス冷温庫(3部屋タイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) 12V出力ソケット搭載 ドレンコック付 庫内LEDライト付(両側2か所) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷から4日以内出荷モノタロウ特別セット! コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
サンテナーB#18-2
サンコー(三甲)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途トレーコンテナー仕様(カード差し取付面)両短辺12型 片長辺2、4型適合(嵌合)SサンテナーB#18、サンテナーB#18-3、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、サンテナーB#18-7、SNコンテナーC#21、SNコンテナーC#21-3、SNコンテナーC#29種別B18-2材質PP色ライトブルー容量(L)25.5有効内寸(mm)581×392×100外寸(mm)627×438×118内寸(mm)587×398×110フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)適合カード差し12型(ワンタッチ式)、2型」、4型コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)627×438×118
工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m)
工進¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷水道蛇口から洗浄機への給水に 耐圧ホース:長さ3m 内径12mm 外径17mm 水袋:18L。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水道直結で使用する時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3アズワン品番64-9481-13
サンテナーB#18-7
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-3、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-6、SNコンテナーC#21、SNコンテナーC#21-3種別B18-7材質PP色クリーム容量(L)12.7有効内寸(mm)582×392×52外寸(mm)628×438×64内寸(mm)588×398×58フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])31.1(3170)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×438×64
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷から9日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷ミツビシ製 12V 70A D128、F82M-18-300B主な適合純正品番23100-HA30A・F82M-18-300A・MQ909171・23100-HA003・MQ909350・F82M-18-300Bメーカー日産、マツダ、三菱サービス分類リサイクル・リビルト
サンテナーB#18
サンコー(三甲)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途トレーコンテナー適合サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-3、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、サンテナーB#18-7、SNコンテナーC#21、SNコンテナーC#21-2、SNコンテナーC#21-3種別B18材質PP色ライトブルー容量(L)18.1有効内寸(mm)584×394×70外寸(mm)628×438×86内寸(mm)588×398×78フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2300)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×438×86
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら