カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「b3m-10w」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM GOODGOODS(グッド・グッズ)LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LMGOODGOODS(グッド・グッズ)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W電源コード(m)10発光色昼白色芯数3色温度(K)5500±10%バッテリー電圧(V)18.5電源タイプAC電源式・充電式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.36MB)防水性IP65(生活防水)取扱説明書(4.57MB)電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:3、Mid:6、Lo:12外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
リアウインカーステー TRILINE リアショックマウント M8/M10用 ポリッシュ MMU007 モートーンリアウインカーステー TRILINE リアショックマウント M8/M10用 ポリッシュ MMU007モートーン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU007販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25色[カラー]:ポリッシュ材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個付属品:M8×30ステンレスボルト製法:高圧ダイキャスト備考:M8/M10ウインカー用関連商品:品番:XNM002W,MFX003,MFX001,MMU521,MMU587,PXN041B,DDM011,DDM021
仕様関連商品:品番:XNM002W,MFX003,MFX001,MMU521,MMU587,PXN041B,DDM011,DDM021付属品M8×30ステンレスボルト材質アルミポリッシュ備考M8/M10ウインカー用製法高圧ダイキャスト入数2個
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B3M
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B3M
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B3M
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
849税込934
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
779税込857
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
9.5sq.セミディープソケット(十二角) KTC9.5sq.セミディープソケット(十二角)KTC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:12角
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30ZSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
S Series(SS5V3-W10S4VWD) SMCS Series(SS5V3-W10S4VWD)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-W10S1VBND) SMCS Series(SS5V3-W10S1VBND)SMC
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-W10S1VBD) SMCS Series(SS5V3-W10S1VBD)SMC
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-W10S1VAND) SMCS Series(SS5V3-W10S1VAND)SMC
77,980税込85,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-W10S1QBND) SMCS Series(SS5V3-W10S1QBND)SMC
67,980税込74,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-W10S1QBD) SMCS Series(SS5V3-W10S1QBD)SMC
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-W10CD) SMCS Series(SS5V3-W10CD)SMC
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S1VBND) SMCS Series(SS5V2-W10S1VBND)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
P Series(PF3W711) SMCP Series(PF3W711)SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(11) 10~100
SS5V3 SMCSS5V3SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
SS5V3 SMCSS5V3SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業(1件のレビュー)
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW4100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
12,200税込13,420
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
12,200税込13,420特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
9,550税込10,505
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
8,950税込9,845
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) neprosネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角)nepros
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
SS5V2-W SMCSS5V2-WSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
モノキャリア モータ取付ブラケット NSK(日本精工)モノキャリア モータ取付ブラケットNSK(日本精工)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)SMC(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
セミディープソケット (12角) KTCセミディープソケット (12角)KTC(8件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/32GB/Win10 CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/32GB/Win10CONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
形状-回路-