カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み

「b3p-shf-1aa」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)NHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)28~22
NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
コネクター JST(日本圧着端子製造)コネクターJST(日本圧着端子製造)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
109税込120特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下