カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3sn-3012」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN omron(オムロン)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SNomron(オムロン)(1件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷から49日以内出荷
シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
質量(g)約0.2耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性10万回以上動作までの動きPT0.25±0.15mm衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下