カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 自動車純正部品(153)
  • バイク純正部品(138)
  • 制御機器(110)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 作業工具(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • 空調・電設資材(25)
  • バイク部品(22)
  • オフィス家具(17)
  • 切削工具(17)
  • 事務用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 電気材料(11)
  • 防災用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 機構部品(10)
  • 保管用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • 防犯用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)

「b3w」の検索結果

関連キーワード
1,189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3Womron(オムロン)(9件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から101日以内出荷
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
照光タクタイルスイッチ B3W-9 omron(オムロン)照光タクタイルスイッチ B3W-9omron(オムロン)
439税込483
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FMVF52B3W2 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FMVF52B3W2 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種FMV ESPRIMO FMVF52B3W2サイズ23.8インチ取付方式シリコン吸着反射防止ブルーライトカット
キーセツト 1B3-W8202-38 YAMAHA(ヤマハ)キーセツト 1B3-W8202-38YAMAHA(ヤマハ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
キーセツト 1B3-W8202-78 YAMAHA(ヤマハ)キーセツト 1B3-W8202-78YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
3段カラーボックス YAMAZEN(山善)3段カラーボックスYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から5日以内出荷
お好みの色をお選び下さい。 収納に重宝するカラーボックス。 タテにもヨコにも利用可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。段数3質量(kg)9取扱説明書(0.4MB)
ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業ニュー・エフモール T型ブンキマサル工業(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
台付スライドボックス 未来工業台付スライドボックス未来工業(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向ADF(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.045ブラックタイプ25mmフレーム用
ボックス用ブッシング マサル工業ボックス用ブッシングマサル工業(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
A4収納 カラーボックス3段 YAMAZEN(山善)A4収納 カラーボックス3段YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
A4ファイルも収納可能なカラーボックス。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(タテ向時)330×330×240仕様棚板固定式、背面化粧なし材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)8.5段数3棚板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26×106組立時間約10~20分取扱説明書(0.39MB)
防水型絶縁スリーブ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水型絶縁スリーブ日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,098税込1,208
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向(ホール付) ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向(ホール付)ADF
469税込516
1個
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向(ホール付)タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.045ブラックタイプ25mmフレーム用
フオーク シール キツト B3L-W003B-00 YAMAHA(ヤマハ)フオーク シール キツト B3L-W003B-00YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ブッシング(プラモール付属品) 未来工業ブッシング(プラモール付属品)未来工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
形状コーナージョイント
チャンネルブラシ E-ValueチャンネルブラシE-Value
869税込956
1セット(3本)
当日出荷
お得な3本組です。機械のメンテナンスなどにご使用ください。
用途サビ落とし・ペンキはがし。材質鋼線材質(ハンドル)
モール用スイッチボックス(3ヶ用) 未来工業モール用スイッチボックス(3ヶ用)未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号規格3ヶ用側面ノック数10
バンドソー替刃 木工厚物用 SK11バンドソー替刃 木工厚物用SK11(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N刃幅(mm)6.35刃数(p)4/インチ刃厚(mm)0.5周長(mm)1430
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
8,800税込9,680
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
ポイントベースNo.3 TRUSCOポイントベースNo.3TRUSCO(4件のレビュー)
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。サイズ(mm)45.5×6×10材質ABS樹脂質量(g)50
防水型絶縁スリーブ L 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水型絶縁スリーブ L日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,198税込1,318特価
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-WCKD(2件のレビュー)
4,074税込4,481
1個
当日出荷
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
工事掲示板 無反射(鉄枠付) ブラスト興業工事掲示板 無反射(鉄枠付)ブラスト興業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
翌日出荷
材質スチールタイプ無反射寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1400材質(枠)
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。(2W~3W型は除く) 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
ジョイントボックス 日動電工ジョイントボックス日動電工
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応 外壁製品のデザイン統一 PF22 サイズについては直接配管が可能 ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造 セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイントTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
遮音スイッチボックス 未来工業遮音スイッチボックス未来工業
2,488税込2,737
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フオーク シール キツト B1B-W003B-01 YAMAHA(ヤマハ)フオーク シール キツト B1B-W003B-01YAMAHA(ヤマハ)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20Sシンエイ[店舗什器・備品]
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリコーナー角型タイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18
ボタン (LWシリーズ) IDEC(和泉電気)ボタン (LWシリーズ)IDEC(和泉電気)
319税込351特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂
ラチェット全ねじカッタ MCC(松阪鉄工所)ラチェット全ねじカッタMCC(松阪鉄工所)
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ大和バルブ
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
断熱シート付 スライドボックス 未来工業断熱シート付 スライドボックス未来工業
759税込835
1個
翌々日出荷
付属品アルミ箔付・タッピンねじ付深さ(mm)36熱伝導率(W/mk)0.044
(B0W3)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(B0W3)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)未来工業
5,998税込6,598
1セット(50個)
翌々日出荷
取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
関連キーワード
...