固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
便利なコーナーシール60片付。大切な賞状を折らずに収納できます。台紙+コーナーシール付きなので各種サイズに対応可能。図面や画用紙、ポスターやパンフレット等のコレクションにも最適です。
タイプタテ型
仕様コーナーシール60片付
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式
綴具が両開きなので古い書類の差し替えに便利です通常は左から開いて使用します。古い書類を扱うときは右から開くことができます。綴具は分別廃棄できます。平らな机の上で表紙が動かないように固定し、とじ具側面を金づちでたたき、とじ具をずらしてください。古い書類の差し替えに便利な両開き式金具を採用。本体から金具を取り外して分別廃棄することができるエコロジー設計です。
サイズA4・S型
タイプタテ型
片面サイドポケットで入れやすい!大きな画用紙も折らずに保管できます。
色クリア
ポケット片面横入れ・PP・厚さ60μm
ポケット数8
仕様内箱ディスプレイ兼用
付属品あてポール紙
厚さ(mm)0.2
材質(表紙)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式製本
卒園・卒業証書だけでなく、認定書や辞令等、幅広い用途にお使い頂ける両開き型が新登場!
立てて飾れる両開きタイプ。上品な小花模様を型押しした特殊紙表紙です。おしゃれなリボン付。
用途認定書や感謝状にもお使い頂けます
サイズA4
仕様コーナー位置変更不可、パッド無し
材質表紙クロス:特殊紙クロス、コーナー・見返紙:特殊紙(クリーム)
背幅(mm)6
寸法(縦×横)(mm)234×319
収納寸法(mm)210×305
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
八ツ切画用紙や書道半紙が折らずに収納できるので各種作品の保存用ホルダーとしてお使いいただけます。また、新聞の折り込みに入っている宅配サービスなど、生活のお役立ち情報もしっかりファイルしておけます。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズB4
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)230
寸法(縦×横)(mm)425×305
収納寸法(mm)用紙:410×290
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット横入れ10
製本溶着式
1冊
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
はさむだけの簡単ファイル
セット内容クリア・10枚パック
材質ポリプロピレン・厚み0.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
インダクタンス = 47 mH。最大直流電流 = 300mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±30%。長さ = 22.3mm。奥行き = 22.7mm。高さ = 13.3mm。寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.3mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 20mm。シリーズ = B82721A。リード径 = 0.7mm。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
インダクタンス = 39 mH。最大直流電流 = 400mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2Ω。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 700mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 550mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
インダクタンス = 1.8 mH。最大直流電流 = 10A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 13mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 40.4mm。奥行き = 21.5mm。高さ = 40mm。寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 17.5mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
高耐久、低ランニングコストを実現
ハイパフォーマンス・カラープリンター
仕様USBダイレクトプリント:ファイル形式7:PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN
質量(kg)約21.9(消耗品含む)
種類[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき、封筒、[標準/増設給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
消費電力(W)[印刷時]平均約550、[ピーク時]990以下、「スタンバイ時」約70、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.5
電源電圧:AC100V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
枚数[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚
対応OSWindows 11、 10、 8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.12~10.10.5、chrome
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×486×313(突起部を除く)
用紙自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙、コート紙(A4)
メモリー容量[標準]512MB
解像度600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード)
寿命装置:約20万枚または5年間
ウォームアップ時間29秒以下(スリープモードから)、32秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]カラー 最高約31枚/分、モノクロ 最高約31枚/分、[両面印刷時(A4)]カラー 最高14ページ/分、モノクロ 最高14ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-163、[標準/増設給紙トレイ5]60-105
使用CPUMain: 800MHz, Sub: 133MHz
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:カラー 15以下、モノクロ 15以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準/増設給紙トレイ5]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき
コマンドPCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数2380枚、[多目的トレイ]50枚、[標準給紙トレイ]250枚、[増設給紙トレイ(オプション)]250枚トレイもしくは500枚トレイ×2台まで増設可、250枚トレイのみ×3台まで増設可、タワートレイ(520枚×4段増設可)
運転音[印刷時]モノクロ:LWAd=6.55B(A)、カラー:LWAd=6.56B(A)、[スタンバイ時]LWAd=不可聴
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB2.0、[有線LAN]10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色(シアン・マゼンタ・イエロー)
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
対応プロトコルTCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)88、 区分:プリンターA
エコマーク認定番号16 155 166
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
より長く快適に製品寿命7年
本体製品寿命7年または約30万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。
分離型トナー&ドラムで約1.9円(税込)/枚の低コストを実現
トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。
両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、約1.9円(税込)/枚(トナーのみ交換時)の低ランニングコストを実現します。
多彩なオプションで最大給紙可能枚数1,390枚
オプションの増設用紙トレイで給紙可能枚数を増やすことができるため、用紙補給の手間を軽減して、大量印刷を快適にします。
場所を取らないフロントオぺレーション
メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。
給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。
はがきにも対応する多目的トレイ
様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。
お気に入り登録
普段よく使う設定を最大48件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。
ユーザービリティに配慮した設計で紙詰まりもらくらく解決
万が一、背面で紙づまりが生じた場合でも、バックカバーを開けることで簡単に取り除けます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:48件
付属品スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約16.4(消耗品含む)
形式USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN
規格BMSec:対応
消費電力(W)[コピー時(平均)]約680、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×461×448(突起部を除く)
用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
メモリー512MB
液晶パネル3.5型TFTタッチパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命[プリンター部]約30万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方
ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約48枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5
排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35
コマンドPCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0
給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)113 、区分:複合機c
エコマーク認定番号23 155 008
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
より長く快適に製品寿命7年
本体製品寿命7年または約60万ページの高耐久を実現。
さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。
超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減
約25,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約1.7円/枚の低ランニングコストを実現します。
7インチ大型液晶
タッチパネルで直感的に操作できる7インチ大型液晶です。よく使う機能を待機画面に設定できる「待機画面カスタマイズ機能」で利用シーンにあわせたカスタマイズができます。
場所を取らないフロントオぺレーション
メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。
給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。
はがきにも対応する多目的トレイ
様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。
ショートカット登録
普段よく使う設定を最大64件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:64件
付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約19.6(消耗品含む)
形式USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN
規格BMSec:対応
消費電力(W)[コピー時(平均)]約710、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.7
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×495×518(突起部を除く)
用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
メモリー1GB
液晶パネル7型TFTタッチパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命[プリンター部]約60万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方
ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面(A4)モノクロ]約50枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-165(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5
排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35
コマンドPCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0
給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2,700枚
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)119 、区分:複合機d
NFC有り
エコマーク認定番号23 155 008
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
高速&自動両面印刷を実現
フラッグシップ・カラープリンター
仕様USBダイレクトプリント:ファイル形式:PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN
質量(kg)約22.0(消耗品含む)
種類[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき、封筒、[標準/増設給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
消費電力(W)[印刷時]約550、[ピーク時]990以下、[スタンバイ時]約70、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.5
電源電圧:AC100V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
枚数[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚
対応OSWindows 11、10、8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.10.5~、chrome
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×486×313(突起部を除く)
用紙自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙、コート紙(A4)
メモリー容量[標準]1GB
解像度600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード)
寿命装置:約20万枚または5年間
ウォームアップ時間29秒以下(スリープモードから)、32秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]カラー 約31枚/分、モノクロ 約31枚/分、[両面印刷時(A4)]カラー 約14ページ/分、モノクロ 約14ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-163、[標準/増設給紙トレイ]60-105
使用CPUMain: 800MHz, Sub: 133MHz
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:カラー 15以下、モノクロ 15以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準/増設給紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき
コマンドPCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数2380枚、[多目的トレイ]50枚、[標準給紙トレイ]250枚、[増設給紙トレイ(オプション)]250枚トレイもしくは500枚トレイ×2台まで増設可、250枚トレイのみ×3台まで増設可、タワートレイ(520枚×4段増設可)
運転音[印刷時]モノクロ:6.55B/49dB / カラー:6.56B/49dB、[スタンバイ時]不可聴
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
対応プロトコルTCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)88、 区分:プリンターA
エコマーク認定番号16 155 166
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
関連キーワード