落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります
仕様縦横 兼用・掛けのみ
付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(B4コピー用紙窓寸)、247×354mm
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)560
外寸(mm)305×410
内寸(mm)274×380
適合サイズ賞状用紙B4(273×379mm)・コピー用紙B4(257×364mm)
柄木目
華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
仕様縦横 兼用・掛けのみ
付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(B4コピー用紙窓寸)、247×354mm
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)560
外寸(mm)305×410
内寸(mm)274×380
適合サイズ賞状用紙B4(273×379mm)・コピー用紙B4(257×364mm)
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み)
材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
不要になったヒノキの端材を使用した環境対応商品。天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。
付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具
材質天然木ヒノキ、裏板/パーティクルボード
厚さ(mm)ガラス:2
仕上表面:ウレタン塗装
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。
付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ
適合サイズ賞状用紙B4(273×379mm)/OA-B4判(257×364mm)
外寸(mm)358×464
内寸(mm)333×439
寸法(mm)322×428(窓)
質量(g)720
材質樹脂、MDF(裏板)
その他壁掛用金具・吊り紐付
セット内容カラーマット2枚付属:[賞状B4判窓寸]263×369mm、[OA-B4判窓寸]247×354mm
材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き
賞状B3(四市)。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具
フレーム木目転写
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒
材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
表面仕上げウレタン塗装
再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
パネルに直接絵や立体作品を描き、そのまま額として飾ります。しなベニヤの使用のため、絵が描きやすくなっています。
セット内容パネル×1、吊り金具(2個組)×1
木のぬくもりを生かした木製の賞状額です。カラーの充実したコレクション対応になります。
用途賞状の展示
材質(前面)アクリル
再生紙使用マーク適合
主に賞状や許可証類を入れるための額です。
用途賞状掲示用
材質(フレーム)木製(内面金付き)
材質(表面)ガラス
材質(裏板)MDF
包装箱入り
付属品ヒートン・吊紐
シンプルかつ、フレーム幅が45mmで存在感がある樹脂フレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品吊り具・吊り紐
色くるみ
材質(フレーム)樹脂フレーム
取付け方法背面 トンボ式
フレーム幅(mm)45
使用場所屋内用
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA4サイズ用アルミ額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり
サイズA4
質量(g)約395
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約232×319×11
材質(フレーム)アルミ
スタンドあり
画面サイズA4:約196×283mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり)
アズワン品番68-0806-24
マットタイプビク抜きマット紙
パッケージPP袋
マット寸法(mm)(外寸)約W210×H297×D0.2
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様吊りヒモあり
材質(フレーム)アルミ
マットタイプビク抜きマット紙
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3サイズ用の木製額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり
サイズA3
質量(g)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11
材質(フレーム)木
スタンドなし
画面サイズA3:約287×410mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)
マットタイプビク抜きマット紙
パッケージPE袋
マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA4サイズ用の木製額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり
サイズA4
質量(g)約320
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約232×319×11
材質(フレーム)木
スタンドあり
画面サイズA4:約200×287mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり)
アズワン品番68-0806-15
マットタイプビク抜きマット紙
パッケージPP袋
マット寸法(mm)(外寸)約W210×H297×D0.2
1枚
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3サイズ用アルミ額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり
サイズA3
質量(g)約610
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11
材質(フレーム)アルミ
スタンドなし
画面サイズA3:約283×406mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)
マットタイプビク抜きマット紙
パッケージPE袋
マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
アルマイト加工された色が栄えます。ベーシックなデザインで幅広い作品に使用できます。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)15.6
取付け方法背面 トンボ式
材質(フレーム)アルミ
使用場所屋内用
欧米の認定書、賞状が抜群に栄えます。企業の表彰式、認定式で使われ続けてるデッサン額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
色シルバー
材質(フレーム)アルミ
取付け方法背面 トンボ式
フレーム幅(mm)19
使用場所屋内用
シャープなデザインのみならず、内側のシルバーの枠がマットの役割となり、作品を引き立たせます。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)25
取付け方法背面 トンボ式
材質(フレーム)アルミ
使用場所屋内用
中の作品をうまく引き立てることができるデザインとフレームの幅です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)16.4
取付け方法背面 トンボ式
材質(フレーム)アルミ
使用場所屋内用
関連キーワード
1
2
3
次へ