カテゴリ

  • メカニカル部品(2,067)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,628)
  • バイク部品(874)
  • 農業機械(821)
  • 機構部品(702)
  • 空調・照明・電設資材(701)
  • 制御機器(578)
  • 切削工具(547)
  • 配管・水廻り設備部材(481)
  • FA担当者のオススメ新商品(384)
  • 物流用品(357)
  • ねじ・ボルト・釘(264)
  • 油圧機器・油圧ホース(238)
  • パソコン/周辺機器(194)
  • 作業工具(181)
  • 建築金物(170)
  • 測定用品(161)
  • 電気材料(124)
  • 事務用品(122)
  • 自動車補修部品(107)
  • 卓上消耗品(80)
  • 研磨材(79)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • 店舗什器・備品(68)
  • 保管用品(64)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • 作業服(53)
  • 電動工具(53)
  • 厨房用品(51)
  • 学童・教育用品(45)
  • バッテリー・電装(41)
  • 清掃用品(39)
  • 家電(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 溶接用品(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 日用品(27)
  • カー用品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 医療(24)
  • 食品・飲料(24)
  • 安全標識(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 防犯用品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 縫製用品(21)
  • 介護用品(20)
  • 梱包用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • オフィス家具(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 塗料(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 安全保護具(14)
  • 空圧工具(14)
  • 防災用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • テープ(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全用品(4)
  • 手袋(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 進物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(1)
  • 農具(1)

「b40」の検索結果

11,713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動レベルB40A ムラテックKDS自動レベルB40AムラテックKDS
49,980税込54,978
1台
当日出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離0.3m倍率(倍)24仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
自動レベルB40A三脚付 SOKKIA(ソキア)自動レベルB40A三脚付SOKKIA(ソキア)
65,980税込72,578
1式
4日以内出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
用途水平レベル出し作業にトラスコ品番557-5114
UPW50B40KV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPW50B40KVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK50B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B40~KANA(片山チエン)
6,930税込7,623
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
FBN 40B40(H) D20 KANAFBN 40B40(H) D20KANA
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
トラスコ品番867-2335歯数40軸穴径(mm)20外径(mm)169
Semi-Fシリーズ K40B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B40~KANA(片山チエン)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K410B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K410B40~KANA(片山チエン)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS50B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS50B40~KANA(片山チエン)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ SUS60B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B40~KANA(片山チエン)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK80B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B40~KANA(片山チエン)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ SUS80B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B40~KANA(片山チエン)
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK35B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B40~KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK40B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B40~KANA(片山チエン)
4,200税込4,620
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK60B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B40~KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50-2B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B40~KANA(片山チエン)
15,120税込16,632
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B40~KANA(片山チエン)
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100-2B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B40~KANA(片山チエン)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK100B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B40~KANA(片山チエン)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ SUS40B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS40B40~KANA(片山チエン)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
FCR・CVK S/J #40(N424-25B40) KEIHINFCR・CVK S/J #40(N424-25B40)KEIHIN(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
Semi-Fシリーズ NK40-2B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B40~KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
Semi-Fシリーズ NK60-2B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B40~KANA(片山チエン)
22,680税込24,948
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ NK80-2B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B40~KANA(片山チエン)
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
(164)ナット B40I/55 スバル(164)ナット B40I/55スバル
239税込263
1個
5日以内出荷
Vベルト B40 BIGM(丸山製作所)Vベルト B40BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格B40部品名称Vベルト B40図解NoVSM-1000 1999ネン カウンターシャフト部品_No.12、VSM-1010 カウンタシャフト部品_No.18、VSA-TANK エンジン・ポンプ部品_No.9、VSA-TANK モノフレックスポンプ部品_No.1
Vベルト B40レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B40レツドBIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
規格B40レツド部品名称Vベルト B40レツド図解NoVSM110-15K カウンタシャフト部品_No.20、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.44、VSM110-15 カウンタシャフト部品_No.15、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.22、VSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.20、MS655MC-60HZ フレーム部品_No.23、MS655MC-1(60HZ) フレーム部品_No.22、MS615MC-50HZ フレーム部品_No.23、MS755MC-60HZ フレーム部品_No.23、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.20、MS755MC-1(60HZ) フレーム部品_No.22
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ ケイワークB-40 本藍染手甲 5枚コハゼケイワーク(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
品質にこだわった本格手甲です。 伝統の藍染生地を使用しました。 コハゼは5枚になります。
材質綿100%
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
トロ舟 モノタロウトロ舟モノタロウ(217件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ウォールアンカー B-514ウォールアンカー 大阪魂ウォールアンカー B-514ウォールアンカー大阪魂(49件のレビュー)
419税込461
1箱(15本)
当日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)リア専用グラファイト樹脂ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(248件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(42件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
...
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
"b40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷