カテゴリ

  • 自動車純正部品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業工具(9)
  • 卓上消耗品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「b432」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEAT COVER (B432) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (B432)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • 12.7sq.ソケット KTC

    12.7sq.ソケット

    KTC(50件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    12.7sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
  • ソケット(六角タイプ) nepros

    ソケット(六角タイプ)

    nepros(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    差込角(mm)12.7穴角六角
  • 12.7sq.ソケット(6角) KTC

    12.7sq.ソケット(6角)

    KTC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)12.7
  • IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM IIJ

    IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM

    IIJ
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
  • 12.7sq.ソケット(六角) KTC

    12.7sq.ソケット(六角)

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • クーリア クールポット 茶こし付 パール金属

    クーリア クールポット 茶こし付

    パール金属
    339税込373
    1本
    当日出荷
    材質ポリプロピレン容量(L)1.1質量(g)179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×240
  • 底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 センタン工業

    底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付

    センタン工業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
    内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×340×前210/後210底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×290材質ステンレスステンレス付属品ステンレス製取付金具質量(g)約1600容量(L)約28外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約485×360×前215/後215材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約430×270
  • 断熱性フードボウルエンボス サンナップ

    断熱性フードボウルエンボス

    サンナップ
    729税込802
    1袋(20個)
    当日出荷
    エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エア層を形成。すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器
    用途丼ものやカレーやパスタのテイクアウトに最適です。
  • 12.7sq.ソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ソケット(十二角)

    KTC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • ボルトレスラック中軽量型 サカエ

    ボルトレスラック中軽量型

    サカエ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
  • 断熱性フードボウルエンボス蓋 サンナップ

    断熱性フードボウルエンボス蓋

    サンナップ
    369税込406
    1袋(20枚)
    当日出荷
    断熱性フードボウルエンボス用の蓋です。
    用途丼ものやカレーやパスタのテイクアウトに最適です。
  • 多用途目地刷毛 TRUSCO

    多用途目地刷毛

    TRUSCO
    759税込835
    1本
    当日出荷
    目地、部材間の隙間・継ぎ目などの細部塗装に最適です。
    用途水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤、エポキシ塗料、高粘度塗料に適応。刷毛幅(mm)30毛丈(mm)35種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛、化繊主な用途水性用、油性用玉厚(mm)6
  • 【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO

    沖データ(OKI)
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ ・毎分38ページの高速連続プリント ・自動両面印刷に標準対応 ・マルチOS対応 ・低ランニングコスト ・最大給紙970枚(オプション) ・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質 ・PostScript3Emulation搭載 ・AirPrint Googlecloudprint対応
    印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/nメモリー容量標準/最大:512MB/512MB解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi耐用寿命5年または20万ページウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと対応プロトコルTCP/IPエネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターCエコマーク認定番号16 155 148
  • 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル

    産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズ

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
    用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭刃先マグネットなし材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)パックジッパービット両頭・Bタイプ熱処理区分DX
  • マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ ベッセル

    マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1箱(10本)
    当日出荷
    片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。刃先マグネットありセット内容10本RoHS指令(10物質対応)対応軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2両頭機能両頭
  • ニッケル BS イケイ6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS イケイ6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • (FB432)ARM(L) LOWER MAZDA(マツダ)

    (FB432)ARM(L) LOWER

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • ワッシャー(L) ロアアーム ストップ MAZDA(マツダ)

    ワッシャー(L) ロアアーム ストップ

    MAZDA(マツダ)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
  • スタビライザーリヤー (FB) MAZDA(マツダ)

    スタビライザーリヤー (FB)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)100~242ランプLDL40
  • 沖電気純正 トナーカートリッジ TNR-M4G2 沖データ(OKI)

    沖電気純正 トナーカートリッジ TNR-M4G2

    沖データ(OKI)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
  • 沖電気純正 トナーカートリッジ TNR-M4G1 沖データ(OKI)

    沖電気純正 トナーカートリッジ TNR-M4G1

    沖データ(OKI)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
  • 沖電気純正 イメージドラム ID-M4E 沖データ(OKI)

    沖電気純正 イメージドラム ID-M4E

    沖データ(OKI)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカー沖データ適合B432dnw/B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB感光体種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付

    ユニカ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(125本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
  • すごい吸盤 ステンタオルリング(プッシュ式ジェル吸盤) LEC(レック)

    すごい吸盤 ステンタオルリング(プッシュ式ジェル吸盤)

    LEC(レック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    すごい吸盤!強力ジェル吸盤を使用。柔らかいジェルが微細なザラザラ面やツヤ消し面などにも密着します。ボタンを押して吸着力が復活する、落下防止機能付きです。隙間が広がったらプッシュで再吸着。丈夫でサビにくいステンレス製リングです。
    用途浴室のザラザラ壁に仕様プッシュ式ジェル吸盤材質本体=ABS、タオルバー=ステンレス鋼管、吸盤=TPU/PU寸法(mm)174×68×121H耐荷重(kg)1商品タイプステンタオルリング
  • リサイクルトナー 沖データ対応 TNR-M4G2 エネックス

    リサイクルトナー 沖データ対応 TNR-M4G2

    エネックス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル対応機種B432dw印字枚数12000枚保証期間18ヶ月適合メーカーOKI
  • リサイクルドラム 沖データ対応 ID-M4E エクシア

    リサイクルドラム 沖データ対応 ID-M4E

    エクシア
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクルブラック適合規格E&Qマーク対応機種B411dn/B411dnB/B431dn/B431dnB/B432dnw印字枚数30000枚保証期間18ヶ月純正品番ID-M4ERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーOKI
  • Dリングファイルスムース スタイル コクヨ

    Dリングファイルスムース スタイル

    コクヨ
    659税込725
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表紙/R-PP穴数2穴ピッチ(mm)(綴じ)80グリーン購入法適合
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭

    ユニカ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(110本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
  • ビスピタ (ドリル付) サラ頭 若井産業

    ビスピタ (ドリル付) サラ頭

    若井産業
    1,298税込1,428
    1パック(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
    用途内装、外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭十字穴番号No.2
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付

    ユニカ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(95本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(150本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
  • リサイクルトナーカートリッジ 沖データ対応 TNR-M4G2 エコリカ

    リサイクルトナーカートリッジ 沖データ対応 TNR-M4G2

    エコリカ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
    適合機種B432dnw種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.62、本体:0.51ブラック適合機種メーカーOKI(沖データ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90印字枚数12000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番TNR-M4G2入数(本)1
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭

    ユニカ
    2,398税込2,638
    1パック(110本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • オートポール2黒210cm-370cm Manfrotto

    オートポール2黒210cm-370cm

    Manfrotto
    18,980税込20,878特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
    質量(kg)2.5ブラック直径(Φmm)センターポール:40.35長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210