カテゴリ

  • 自動車純正部品(77)
  • バイク純正部品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 制御機器(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 機構部品(16)
  • メカニカル部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • トラック純正部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「b432」の検索結果

関連キーワード
418件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEAT COVER (B432) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (B432)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • 12.7sq.ソケット KTC

    12.7sq.ソケット

    KTC(50件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • 12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    12.7sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(18件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器(5件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
  • ソケット(六角タイプ) nepros

    ソケット(六角タイプ)

    nepros(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    差込角(mm)12.7穴角六角
  • 12.7sq.ソケット(6角) KTC

    12.7sq.ソケット(6角)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)12.7
  • 12.7sq.ソケット(六角) KTC

    12.7sq.ソケット(六角)

    KTC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM IIJ

    IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM

    IIJ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • クーリア クールポット 茶こし付 パール金属

    クーリア クールポット 茶こし付

    パール金属
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)179容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×240
  • 研磨ベルト アルゴファイルジャパン

    研磨ベルト

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(30本)
    当日出荷
    BS33専用の研磨ベルトです。
  • 軸付フェルトバフ ソフト アルゴファイルジャパン

    軸付フェルトバフ ソフト

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(3本)
    当日出荷
    きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
  • 12.7sq.ソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ソケット(十二角)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • 底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 センタン工業

    底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付

    センタン工業(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
    付属品ステンレス製取付金具材質ステンレス色ステンレス質量(g)約1600容量(L)約28内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×340×前210/後210外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約485×360×前215/後215材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約430×270底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×290
  • 断熱性フードボウルエンボス サンナップ

    断熱性フードボウルエンボス

    サンナップ
    ¥729~税込¥802~
    1袋(20個)
    当日出荷
    エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エア層を形成。すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器
    用途丼ものやカレーやパスタのテイクアウトに最適です。
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトレスラック中軽量型 サカエ
    グリーン
    グレー

    ボルトレスラック中軽量型

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
  • 多用途目地刷毛 TRUSCO

    多用途目地刷毛

    TRUSCO
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    目地、部材間の隙間・継ぎ目などの細部塗装に最適です。
    用途水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤、エポキシ塗料、高粘度塗料に適応。種類刷毛毛丈(mm)35材質(柄部)木材質(毛)豚毛、化繊主な用途水性用、油性用玉厚(mm)6刷毛幅(mm)30
  • 断熱性フードボウルエンボス蓋 サンナップ

    断熱性フードボウルエンボス蓋

    サンナップ
    ¥439税込¥483
    1袋(20枚)
    当日出荷
    断熱性フードボウルエンボス用の蓋です。
    用途丼ものやカレーやパスタのテイクアウトに最適です。
  • 【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO

    沖データ(OKI)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    欠品中
    【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ ・毎分38ページの高速連続プリント ・自動両面印刷に標準対応 ・マルチOS対応 ・低ランニングコスト ・最大給紙970枚(オプション) ・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質 ・PostScript3Emulation搭載 ・AirPrint Googlecloudprint対応
    付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/nメモリー容量標準/最大:512MB/512MB解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi耐用寿命5年または20万ページウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式対応プロトコルTCP/IPエネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターCエコマーク認定番号16 155 148
  • ビューティ4用 ニードルキャップ エアテックス

    ビューティ4用 ニードルキャップ

    エアテックス
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径8mm 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径8mm

    水本機械製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番849-1032材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル

    産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズ

    ベッセル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10本)
    当日出荷
    高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
    用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)袋パックジッパービット両頭・Bタイプ熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能両頭
  • ビジネスカセッター B4タイプ サカセ化学工業

    ビジネスカセッター B4タイプ

    サカセ化学工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。 B4判が収納できる引き出しです。 外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
    付属品名札紙仕様B4-333引出×3枚、B4-222引出×2枚、B4-111引出×1枚トラスコ品番557-2673材質外枠:ABS樹脂、引き出し:強化スチロール樹脂質量(kg)7.6高さ(mm)386奥行(mm)460間口(mm)337引出し数6外枠1アズワン品番3-272-01
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
  • 黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E 廣杉計器

    黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E

    廣杉計器
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプカッターフレキ用 ミヤコ

    パイプカッターフレキ用

    ミヤコ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様装着刃:MB700K-6.3F使用範囲(mm)4~32適合パイプフレキ管、ステンレス管、銅管、真鍮管
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:2.310 kN。Basic static load rating:1.260 kNサイズ10×19×7
  • マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ ベッセル

    マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ

    ベッセル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(10本)
    当日出荷
    片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • その他(L~) SMC

    その他(L~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • ブラシ パワーブラシ バーテック

    ブラシ パワーブラシ

    バーテック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途並級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • enjoy EWB-432 Air con pique 長袖シャツブラウス カーシーカシマ
    パープル
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    enjoy EWB-432 Air con pique 長袖シャツブラウス

    カーシーカシマ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1着
    4日以内出荷
    レギュラーシャツカラーでクールに。大きすぎずナローにしすぎず程良いバランスにした衿。バストケア機能はもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。 シャープなレギュラーカラー アームホール enjoyARM360° 内掛けバストケア釦付き 着丈 63cm(9号)
    タイプバストケア、スカーフループ素材ARM360°、ナチュラルストレッチ、吸汗、速乾、体温調整、UVカット、防透、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング生地エアコンピケ ポリエステル95%・綿5%性別女性用
  • リアホースキット ブラック/ブラック SWAGE-LINE

    リアホースキット ブラック/ブラック

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。適応車両 :。Z400FX(79-82) ※E4(83)は不可。。商品説明・取扱注意事項 :。●ホースカラー ブラックスモーク。●ホースエンド素材 アルミ。●ホースエンドカラー ブラック。※Z400FX(E4)83年式は適合しません。。◎付属品 ホース類/取付説明書/製品保証書。※フルードは付属しておりません。【ホース1】[20]+SF-SF+[20]/510[550]。。※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。。商品概要等 :。ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。・IS規格準拠の高い安全性。・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧。ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。。
  • PGYTECH カメラストラップ スリム (ウィルダネス グリーン) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ スリム (ウィルダネス グリーン)

    PGYTECH
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    ミニマルでタフなスタイル: シンプルながら機能的なデザインで、プロフェッショナルな印象と実用的な美しさを両立。クイックリリースシステム: オリジナルバックルにより、片手で素早く着脱が可能。高強度素材: UHMWPEコアは鋼の約15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgまで対応。幅広いデバイス互換性: コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン、インスタントカメラに対応。調整可能な長さ: 両サイドで820~1360mmまで調整でき、身長150~190cmのユーザーに対応。
    用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1・レンズクリーニングクロス(L)×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×2・クイックリリースビーズ(オレンジ)×2・メタルアダプターリング ×2・取扱説明書 ×1・製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)質量(g)35耐荷重(kg)30調整範囲(mm)820-1360