カテゴリ
- 建築金物(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車純正部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「b44-0450」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(16個)当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷から11日以内出荷落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
横断溝・側溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷から10日以内出荷道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995種類みぞぶた
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング
中部コーポレーション¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷から9日以内出荷開閉には細目専用ハンドルがあります。用途横断溝・側溝用材質スチールピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング
中部コーポレーション¥36,980税込¥40,6781セット3日以内出荷から10日以内出荷固定方式にはAタイプ、Bタイプの2種類があります。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。ボルトの開閉にはT型レンチをご使用ください。用途横断溝用材質スチールピッチ細目
ボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型
片岡産業¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類ボトル固定式・ますぶたボルトテーパーボルト
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型
片岡産業¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷から13日以内出荷受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目
リターンスプリング
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931個8日以内出荷部品名称リターンスプリング図解NoSSW-400C-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.51、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46、MSV613R2L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.42、MSV615L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.42、HNJ-1250SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.46、MSV613L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.42、SSW-400CM-2 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.51、MDC-130B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.2、MS450EC-3M エアークリーナ キャブレタ ガバナ部品_No.44、MS510RC-5M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.48、MSA613R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.47、MS410ESR-2M-1 キャブレタ部品_No.44など
グレーチング スチール側溝用スベリ止めみぞぶた(ZURAZU) T-2
カワグレ¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-6
カワグレ¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-14
カワグレ¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)14
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1D160)
SMC¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
グレーチング スチール横断用スベリ止めみぞぶた(ZURAZU) T-6
カワグレ¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチール側溝用スベリ止めみぞぶた(ZURAZU) T-6
カワグレ¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止め細目固定式みぞぶた(ZURAZU) T-20
カワグレ¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷スチールグレーチング。細目固定式スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)20
グレーチング スチールスベリ止め細目みぞぶた(ZURAZU)(15mmピッチ) T-20
カワグレ¥30,980税込¥34,0781個14日以内出荷スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)20
グレーチング スチールスベリ止め細目みぞぶた(ZURAZU)(15mmピッチ) T-25
カワグレ¥30,980税込¥34,0781個14日以内出荷スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)25
グレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-20
カワグレ¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶたです。材質スチール荷重(t)20
グレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-25
カワグレ¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶたです。材質スチール荷重(t)25
グレーチング スチールスベリ止め細目正方形ますぶた(ZURAZU) T-25
カワグレ¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)25
グレーチング スチールスベリ止め細目正方形ますぶた(ZURAZU) T-20
カワグレ¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。付属品受枠材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)20
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-4~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN63-~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB40~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFA40~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)40
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFC100B)
SMC¥149,800税込¥164,7801個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100
ユニバーサルデザイングレーチング スチール 正方形ますぶた 車道用
カワグレ¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。付属品受枠材質スチール製荷重(t)14
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFC100B
SMC¥149,800税込¥164,7801個30日以内出荷ストローク(mm)450クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類A44オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ユニバーサルデザイングレーチング スチール 側溝用みぞぶた 車道用
カワグレ¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。材質スチール製SS400荷重(t)14