カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「b45-7-100」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバービット ベッセル

    ドライバービット

    ベッセル(12件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
  • 6.3sq.ソケットレンチセット KTC

    6.3sq.ソケットレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(17点)
    当日出荷
    差込角(sq.)6.3
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソケットビット B45 ベッセル

    ソケットビット B45

    ベッセル
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(10本)
    当日出荷
    六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
    用途ボルト、ナット
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペット
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハ
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:3m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:2m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
  • フェイスミーリングカッター KSSM 45 -- 14MM ケナメタル

    フェイスミーリングカッター KSSM 45 -- 14MM

    ケナメタル
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使用。汎用加工用。超硬シムによるポケットシート保護。シェルミル
    最大切込深さ(mm)6.6
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-45DCZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-45DCZ)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-45DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-45DZ)

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B100-45 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B100-45

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付薄形シリンダ (CDLQB100~) SMC

    ロック付薄形シリンダ (CDLQB100~)

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DCZ~)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100
  • ジグシリンダC 複動形 CBDA100シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CBDA100シリーズ

    コガネイ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • A08燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマー

    A08燃料エレメントセット(12個セット)

    ヤンマー
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はC30R-3,V3-7(2t~3t),V4-7,V5-7(4t~6t),VIO45-6A(4t~6t),VIO55-6A(4t~6t),VIO80-1A(7t~),VIO80-1B(7t~),VIO80-7(7t~),B7-6(7t~),B7-6A(7t~),SV100-2A(7t~),SV100-7(7t~)に適用されるエレメントキットですタイプエコパーツ適合型式(参考)C30R-3,V3-7,V4-7,V5-7,VIO45-6A,VIO55-6A,VIO80-1A,VIO80-1B,VIO80-7,B7-6,B7-6A,SV100-2A,SV100-7
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-45DCMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-45DCMZ)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B100-45+30DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B100-45+30DCZ)

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)45ストロークS2(mm)30
  • トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所

    トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

    三共製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    102日以内出荷
    二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
    用途過負荷保護装置質量(kg)10.8寸法L(mm)43.0寸法X(mm)3.2寸法Z(mm)-1.5寸法Y(mm)max6.7トルク調整範囲(N・m)遮断:300~1000RoHS指令(10物質対応)対応