カテゴリ
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b45-7-100」の検索結果

ソケットビット B45
ベッセル¥7,698税込¥8,4681袋(10本)当日出荷六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途ボルト、ナット
フェイスミーリングカッター KSSM 45 -- 14MM
ケナメタル¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から9日以内出荷4コーナー使用。汎用加工用。超硬シムによるポケットシート保護。シェルミル最大切込深さ(mm)6.6
ジグシリンダC 複動形 CBDA100シリーズ
コガネイ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
A08燃料エレメントセット(12個セット)
ヤンマー¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷メーカー第二純正品用途この商品はC30R-3,V3-7(2t~3t),V4-7,V5-7(4t~6t),VIO45-6A(4t~6t),VIO55-6A(4t~6t),VIO80-1A(7t~),VIO80-1B(7t~),VIO80-7(7t~),B7-6(7t~),B7-6A(7t~),SV100-2A(7t~),SV100-7(7t~)に適用されるエレメントキットですタイプエコパーツ適合型式(参考)C30R-3,V3-7,V4-7,V5-7,VIO45-6A,VIO55-6A,VIO80-1A,VIO80-1B,VIO80-7,B7-6,B7-6A,SV100-2A,SV100-7
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥179,800税込¥197,7801個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)10.8寸法L(mm)43.0寸法X(mm)3.2寸法Z(mm)-1.5寸法Y(mm)max6.7トルク調整範囲(N・m)遮断:300~1000RoHS指令(10物質対応)対応