ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズXH
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.4
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズXH
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.4
シリーズ番号B4B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品
適合XHP-※
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状トップ型
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合電線範囲 AWG(#)28~22
耐電圧(V/min)AC1000
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
関連キーワード