見栄えがいい白色のクッション封筒です。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色白
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
厚さ(mm)0.165
坪量(g/m2)110
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
坪量(g/m2)110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します!
プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。
清潔感のある白色のクッション封筒です。
封緘テープ付きなので超便利!
高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。
内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。
用途クッション付き封筒
色白
仕様封緘テープ付(両面テープ)
従来のクッション封筒より厚みを抑えたクッション封筒。
用途通販やネットショップの発送時に梱包厚みを抑えたい場合などに有効です。
厚さ(mm)約3.5
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
クッション封筒のコスト追及品!
ネコポス対応ラインナップも充実。
付属品20mm幅封緘テープ・簡易開封テープ付
厚さ(mm)7
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
お求めやすいクッション入り封筒!封筒の中にセットされたクッション材(封筒タイプ)は、接着されていないので封筒から出して再利用できます。
仕様封かんシール付、マチなし、JOINTEXオリジナル
開封テープ付きの厚紙宅配レター封筒
用途書類の発送はもちろん、厚手本発送時にも厚みを抑えた梱包が可能です。
色ホワイト
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
テープ種類エルコン
材質白色コートボール紙
従来製より厚みを抑えた内外装ともにビニール製のクッション封筒。水濡れ対策にも有効。また、2重フィルム仕様で中身が透けません。
用途商品発送時の梱包の厚みを抑えたい時や水濡れ対策を強化したい時などにお勧めです。
厚さ(mm)約3.5
色白
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
色ホワイト
窓枠なし
郵便番号欄なし
テープあり
テープ種類エルコン
仕様封緘テープ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
エアセルマット付きのクッション封筒です。
仕様テープのり付き
色黄
2018年トラスコ掲載ページ10 0391
ポリエチレンフィルムで形成された気泡緩衝材です。
クッション性に優れ幅広く利用されています。
発送ケースだけでは心配な場合は、割れ物や壊れ物など大切な荷物を保護できます。
寸法(mm)210×297
サイズA4
1袋(10枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。
内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。
口止めテープ付きです。
用途CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送に
色クラフト
マチ(mm)50
※無数のエアークッション(バブル)による緩衝能力を発揮し輸送中のダメージから守ります。
封緘テープ付きで容易に梱包が行えます。
仕様(中面)エアークッションバブル
材質(表面)白クラフト紙
中身を衝撃から守る。
内側にハニカム状の緩衝材が付いた封筒です。
B5サイズ対応でネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便で送ることができます。
封緘用シール付きで梱包も簡単です。
材質晒95g+ハニカム紙二層80g+未晒70g
寸法(mm)312×228(ベロ50)
内寸(mm)292×228(ベロ50)
1枚(5枚)
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
中身を衝撃から守る。
内側にハニカム状の緩衝材が付いた封筒です。
B5サイズ対応でネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便で送ることができます。
封緘用シール付きで梱包も簡単です。
材質未晒70g+ハニカム紙二層80g+未晒70g
寸法(mm)312×228(ベロ50)
内寸(mm)292×228(ベロ50)
1枚(5枚)
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
中身を衝撃から守る。
内側に段ボール素材の緩衝材が付いた封筒です。
B5サイズ対応でネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便で送ることができます。
封緘用シール付きで梱包も簡単です。
開封用テープ付
材質晒95g+ライナー紙58g
寸法(mm)312×228(ベロ60)
1枚(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード