カテゴリ
- 自動車純正部品(45)
- メカニカル部品(15)
- バイク純正部品(10)
- バイク部品(7)
- 機構部品(7)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(27)
- ホンダ(14)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 三鈴工機(8)
- 椿本チエイン(5)
- 岩田製作所(3)
- スズキ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- TRUSCO(2)
- 三菱ふそう(2)
- BESTEC(ハヤシ)(2)
- トヨタ(2)
- 東洋エレメント(2)
- SMC(1)
- 太陽工業(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ミヤナガ(1)
- ヨドノ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b5007」の検索結果

2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)
M&H(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷タイプシングル定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
PPメルトブローカートリッジフィルター
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
BIGカートリッジ(ワインド)
セムコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過材質ポリプロピレン直径(Φmm)114最高使用温度(℃)71
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥869~税込¥956~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
防振プレート
ナベヤ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から38日以内出荷振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応