カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 自動車純正部品(19)
  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5023」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
触覚スイッチ D5B omron(オムロン)触覚スイッチ D5Bomron(オムロン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から62日以内出荷
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
弁 HAKKO(白光)HAKKO(白光)(6件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500ミヤナガ(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
ミナスペーサー 隙間梅太郎 酒井化学工業ミナスペーサー 隙間梅太郎酒井化学工業(3件のレビュー)
129,800税込142,780
1パック(10枚)
翌々日出荷
柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)ブルー加工端面被膜なし構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット)酒井化学工業
129,800税込142,780
1パック(10枚)
翌々日出荷
柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)加工端面被膜あり、コーナーカット構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ付アルミ抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
929税込1,022
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)長さ(mm)80ねじ径穴あき
FACE MIX 吸水速乾メンズポロシャツ(チェック) FB5023M ボンマックスFACE MIX 吸水速乾メンズポロシャツ(チェック) FB5023Mボンマックス
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
材質ポリエステル100%基本仕様ボタンダウン、両脇スリット入り(内側チェックトリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側にチェック柄使用機能ストレッチ対応、吸水速乾生地コンフォートセンサー
(46430)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.3 トヨタ(46430)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.3トヨタ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルトオフィスマイン(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(50枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)50×235材質アルミナ質量(g)800質量(g/枚)16
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルークラレプラスチックス
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性
MB Series(MBB50) SMCMB Series(MBB50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
キャップ ホイール (B5) MAZDA(マツダ)キャップ ホイール (B5)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(46430)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.3 ダイハツ(46430)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.3ダイハツ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シムリング ラミネートタイプ 岩田製作所シムリング ラミネートタイプ岩田製作所
699税込769
1パック(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
(46410)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.1 ダイハツ(46410)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.1ダイハツ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(46420)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.2 ダイハツ(46420)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.2ダイハツ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(67002)PANEL SUB-ASSY, トヨタ(67002)PANEL SUB-ASSY,トヨタ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルトオフィスマイン
9,998税込10,998
1箱(50枚)
当日出荷
金属、ダイキャストの重研削バリ取りビート取り
粒度60ベルト寸法(mm)50×235適合ミニコ(MB-2、MB-2S)で使用。トラスコ品番410-6687材質ジルコニア質量(g)880RoHS指令(10物質対応)対応
(67002)F/ドアパネルASSY LH ダイハツ(67002)F/ドアパネルASSY LHダイハツ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
MB用研磨布ベルト マインMB用研磨布ベルトマイン
6,998税込7,698
1箱(50本)
当日出荷
用途成形加工品等の仕上げ研磨作業に。トラスコ品番808-0143材質アランダム砥粒幅(mm)50粒度(#)320全長(mm)235砥材WA320RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
スパイラルベベルギヤボックス SB50型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB50型マキシンコー
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
(68390)スライドドアローラ センタ ダイハツ(68390)スライドドアローラ センタダイハツ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB50-2~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB50-2~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MD Series(MDB1B50) SMCMD Series(MDB1B50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2KB50) SMCCD Series(CDA2KB50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB Series(MB1B50) SMCMB Series(MB1B50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
(46430)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.3 スバル(46430)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.3スバル
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Fドア LH(B5) スバルFドア LH(B5)スバル
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷