カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(486)
- 制御機器(257)
- 配管・水廻り設備部材(196)
- バイク部品(146)
- 油圧機器・油圧ホース(122)
- 測定用品(101)
- 農業機械(84)
- 自動車補修部品(73)
- 物流用品(47)
- 切削工具(42)
- メカニカル部品(40)
- パソコン/周辺機器(30)
- 事務用品(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 作業工具(23)
- 電気材料(19)
- 厨房用品(18)
- 機構部品(18)
- 建築金物(17)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 日用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 溶接用品(13)
- 家電(10)
- 電動工具(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 研磨材(7)
- 農業・園芸資材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 防犯用品(5)
- 防災用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 食品・飲料(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(17)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- CKD(25)
- Hirschmann Test & Measurement(45)
- KITZ(キッツ)(34)
- omron(オムロン)(41)
- ONK(オーエヌ工業)(17)
- ParkerTAIYO(272)
- RS PRO(98)
- エスコ(20)
- コガネイ(285)
- テンパール工業(14)
- プロトブレンボ(114)
- ヤンマー(19)
- ヨシタケ(25)
- 三菱電機(14)
- 協育歯車(16)
- 工進(18)
- 東亜高級継手バルブ製造(25)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b50a」の検索結果

防水作業マット SM-B50A エアコン洗浄作業用
エアコンカバーサービス¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷エアコン洗浄時の床養生マット。完全防水で水作業も安心して行えます。市販のブルーシートよりも厚く耐久性のある素材「ターポリン」を使用しています。市販ブルシートの約3.5倍の厚さ(0.35mm)。家庭用エアコンから天カセ用エアコンの洗浄まで対応できる2畳サイズ(200cm×180cm)。用途水回り作業の床養生材質ターポリン質量(kg)1.6寸法(cm)200×180
吊り金具(配管用・鋼管用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から17日以内出荷バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
B型シャコ万力 皿セット スタンダード
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷から4日以内出荷専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
真鍮製アングルハンドル SNB型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。材質黄銅(真鍮)高さ(mm)18寸法L(mm)50寸法P(mm)30取手取手
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から9日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ
KITZ(キッツ)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
タジマ サンダーSA-50型替刃荒目
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
プラチナブースターケーブル
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!材質(絶縁体)PVC
シャント 分流器
はくでん¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
USB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個当日出荷1 x USB「A」オスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。外付け電源が不要なUSBバスパワー。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置伝送速度(Mbps)480材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラックコネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス-オス
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
排水トラップ コンパクト型
ミヤコ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)材質目皿受・目皿巣/黄銅製
クリップチャック 部品
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)
フジトク¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
万能L型(カイコーン付)
オルファ(1件のレビュー)¥569税込¥6261セット翌日出荷特別なプレートデザインの万能L 型に加え、人気の開梱用カッター「カイ。コーン」をセットにして販売いたします仕様ネジロック式色イエロー規格L型適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバッグは5~8mm)。中のEVAシートが取り外せるため掃除も簡単です。収納用の不織布バッグ付です。保冷力アップのため保冷シート付です。フタと本体を面ファスナーで固定するタイプです。冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。材質本体:アルミ蒸着ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム、断熱材:発泡PE(30mm)、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470色シルバー奥行(mm)380有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)310
10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
VF 穴あきフランジ
コスモ・テック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304
ノーヒューズ遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から94日以内出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
ボール弁
KITZ(キッツ)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)
ヤマト特殊鋼¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から4日以内出荷各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。材質SS400形状フランジ色黒最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
...