カテゴリ
- バイク純正部品(20)
- 自動車純正部品(17)
- 制御機器(15)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(4)
- バイク部品(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(21)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ミツビシ(6)
- 長谷川工業(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 河村電器産業(4)
- 椿本チエイン(3)
- EPCOS(3)
- 日研工作所(2)
- 太陽誘電(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- X.A.M(2)
- トヨタ(2)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(1)
- ニトムズ(1)
- NOK(1)
- ユタカメイク(1)
- ヨシタケ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b5105」の検索結果

スポンジたわしソフト 5P
キクロン¥739税込¥8131パック(5個)当日出荷キズを付けずに高い洗浄力です。異物混入対策に有効なブルーの不織布と、水切れ泡立ちに優れたスポンジを組み合わせています。用途ステンレス、プラスチック、ガラスの洗浄に。仕様研磨粒子なし不織布材質ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)36寸法(縦×横×厚さ)(mm)パッケージサイズ:115×75×180縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
ニトリートキノホワイト
ニトムズ(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771巻当日出荷から翌々日出荷屈曲部へも貼りやすく、しっかり固定できるソフトな不織布粘着包帯。独自のウェーブ塗工により、優れた通気性と安定した粘着力を両立しました。テープ長さ(m)10
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO¥749税込¥8241パック(70個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
グラティア 3層底両手鍋
パール金属¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷底面は熱伝導に優れたアルミを保湿性の高いステンレス銅ではさんだ3層構造。焦げ付きにくく、保温力に優れています。材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%) はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%) 蓋:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
組立作業台 ライトステップ DB-a
長谷川工業¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板のたわみに強い。 組み立ても簡単で、サイズも豊富。 端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様組立式材質アルミ最大使用質量(kg)150
XAM STEEL REAR リアスプロケット
X.A.M(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から32日以内出荷スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。色スチール
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
シグマ光機¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から24日以内出荷直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
オシアジガー(ベイト)
SHIMANO(シマノ)¥57,980税込¥63,7781本5日以内出荷スピードとレスポンスで大型魚に挑む。ジギングの原点にこだわるハイレスポンスシャフト。スピード感とダイレクト感あふれるジグアクション。それはジギングの原点であり、今なお最大の戦術でもある。新生オシアジガーのベイトモデルはジギング本来の醍醐味をいっそう際立たせるべく、ミドルからハイピッチジャークによる速い誘いや鋭いジグアクションをより意のままに操れるように進化。ファストテーパー&高弾性化によってレスポンス性を徹底的に向上。シマノ独自のテクノロジーであるスパイラルXコア、ハイパワーXを採用してネジレ、ブレ、パワーロスを可能な限り排除したブランクスは、細身・軽量でありながらどこまでも強靭。潮の流れが激しい海域やドテラ流しなど、強い負荷が掛かる状況においても軽快かつ高精度なジグ操作を可能にし、海が穏やかな状況ではジグの過剰な暴れを抑制しつつ、適切にコントロールする高い対応力も兼備。そしてXガイド3Dチタンは、トラブルレス性能と糸抜けの良さを両立し、さらにガイドフットサイズの最適化によるスムーズな曲がりをサポート。ハードなゲームプランも意のままにこなしてしまう。ブリ・ヒラマサ・カンパチやマグロ類などを代表に、速い誘いが効果的なターゲットに威力を発揮。王道スペックがタフなオフショアシーンを席巻する。全長(m)1.78継数(本)1仕舞(cm)178
25 オシアEJ
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷電動ジギングをよりパワフルに、もっと快適に。もっとパワフルに、もっと快適に。電動ジギングに求められる基本性能がさらに進化したオシアEJ。電動リールの強力な巻き上げパワーによるアングラーへの負担を低減するために、曲がりの支点が手元側へ移行するバランスを徹底的に追求。より少ない力でジグを操ることができ、ジャークのタイミングも把握しやすく、ストレスフリーなジグ操作をサポート。電動ジギングならではの速い誘いで青物やマグロなどの回遊魚の攻略に威力を発揮。一方でスローな誘いへの対応力も備えており、オールラウンドに活躍。そして新たにXガイドを採用し、その計算された角度と形状によりトラブルレス性とスムーズな糸抜けを両立。さらにガイドの軽量化による操作性の向上も実現。継数(本)2
組立作業台 ライトステップ用両側手摺 DB-a (手摺のみ)
長谷川工業¥69,980税込¥76,9781セット翌日出荷1段タイプから取付けOK。 踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。 旧製品(一部)にも取付可能です。 階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。 オプション取付けでさらに安全になります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DB-a (手摺のみ)
長谷川工業¥57,980税込¥63,7781セット翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ
組立作業台 ライトステップ用フルセット手摺 DB-a (手摺のみ)
長谷川工業¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ
組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DB-a (手摺のみ)
長谷川工業¥37,980税込¥41,7781セット翌日出荷1段タイプから取付けOK。 踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。 旧製品(一部)にも取付可能です。 階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。 オプション取付けでさらに安全になります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ
カウンタークロス スタンダード 薄手大判
オザックス¥1,598税込¥1,7581袋(50枚)5日以内出荷業務用にも日用使いにも便利なカウンタークロス。レーヨンを使用した不織布の衛生ふきんです。高い吸水性を持ちながら、汚れが落ちやすく乾燥が速いため、雑菌が繁殖しにくく衛生的です。毛羽などの混入の心配も少なく、豊富なカラーバリエーションで、セクション別、用途別の使い分けが可能です。材質レーヨン70%、ポリエステル30%寸法(mm)500×600色ホワイト
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 1608 1袋 400個入
太陽誘電¥2,298税込¥2,5281袋(400個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1608●実装タイプ:表面実装●温度特性:セラミックアズワン品番65-6932-82