カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 制御機器(5)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b5337」の検索結果

EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000
EPCOS¥64,980税込¥71,4781箱(60個)7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = >175000h。許容差 = ±20%。B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
ダンパ 4 3B3-E5337-00
YAMAHA(ヤマハ)¥679税込¥7471個3日以内出荷主な適合純正品番3B3-E5337-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
電解コンデンサ 330μF 1箱 60個入
EPCOS¥90,980税込¥100,0781箱(60個)7日以内出荷仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-44
電解コンデンサ 330μF
EPCOS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷EPCOS アルミ製スナップイン 330uF ( 450 V )。 PVC STD は 6.3 mm Terminal です。有効寿命が長い 充電 / 放電の堅牢性が向上しています 卓越したリプル電流性能仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-94
バンパー
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷PL-5000シリーズのベースフレームによる「つまずき」を防止 伸縮調節によりPL-5135B / 5337B / 5355Bに設置可能 安全に配慮した曲線デザイン質量(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×647/567/517×581.5
カメラスタンドアタッチメント
HAMILeX(ハミレックス)¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷上・下設置に対応。前後調整/上下調整可能。ケーブル収納スペースでスッキリ配線。質量(kg)1.5対応機種[ディスプレイスタンド]PL-5135B/PL-5337B/PL-5355BPH-625S/PH-625B/PH-627S/PH-627BPH-663/PH-665/PH-667/PH-669/PH-679PH-773/PH-775PH-813/PH-815/PH-817/PH-818/PH-815F/PH-817FPH-B813/PH-B815/PH-B817/PH-B818/PH-B815F/PH-B817FPH-915/PH-917[カメラスタンド]PLP-B502PHP-S6202/PHPB6202PHP-62PHP-7702※上部取付のみ対応PHP-8102/PHP-B8102PHP-9102外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 420 × 奥行き 79 × 高さ 165総耐荷重(kg)5上下調整あり
収納ボックス
HAMILeX(ハミレックス)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能 使用中に付属の鍵を掛ける事ができるフックを扉内に装備 背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所) 扉にシリンダー錠を採用。(盗難防止)付属品棚板1枚、コーナーガード2個幅(mm)890質量(kg)約23高さ(mm)450奥行(mm)495耐荷重(kg)総耐荷重:40、棚板:20以下、底板:30以下適合品番PL-5337B/5355B有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×476×378外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×495×450
ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から3日以内出荷昇降ハンドルでディスプレイを昇降可能。 ハンドルは片手で楽に回せます。 シチュエーションに合わせた設置が可能。付属品ディスプレイ取付ネジセット仕様上下調節:ハンドルにて任意調節、角度調節:前方4度・10度・16度、後方6度・12度キャスターウレタン巻き双輪(2個ストッパー付)キャスター径(Φmm)100
電解コンデンサ 330μF
EPCOS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷EPCOSアルミスナップイン330uF(450V)PVCSTDは6.3mm端子です。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品非常にコンパクト仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-84