カテゴリ
- 自動車純正部品(24)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク純正部品(6)
- トラック純正部品(6)
- 制御機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- 縫製用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b5410」の検索結果

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
シェルタ ステンレス製ヒメフォーク12Pセット
パール金属¥1,198税込¥1,3181セット(12本)翌々日出荷種別ヒメフォーク材質ステンレス鋼(16クロム)形状ケーキフォーク幅(mm)15食器の種類洋食器
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
B・Bシリーズ 正角トレー
千羽鶴印(エンテック)¥299税込¥3291個7日以内出荷材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×176×17耐熱温度(℃)70内形寸法(幅W×奥行D)(mm)148×148
アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)
アズワン¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から93日以内出荷広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-15~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。