カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,938)
  • 自動車純正部品(2,104)
  • メカニカル部品(586)
  • 油圧機器・油圧ホース(284)
  • バイク純正部品(199)
  • 農業機械(147)
  • 制御機器(133)
  • 物流用品(92)
  • 電気材料(73)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • バイク部品(62)
  • 機構部品(52)
  • トラック純正部品(52)
  • 建築金物(46)
  • 自動車補修部品(38)
  • 厨房用品(19)
  • 切削工具(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 空調・電設資材(13)
  • オフィス家具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 電動工具(10)
  • 日用品(9)
  • 安全標識(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • テープ(8)
  • 塗料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 医療(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 作業工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 保管用品(5)
  • 介護用品(5)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「b59」の検索結果

11,179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サドルバッグ B59 ROCKBROS(ロックブロス)サドルバッグ B59ROCKBROS(ロックブロス)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
高級感×使いやすさを両立した、進化系カーボン調サドルバッグ。
用途シックなカーボン調デザインで高級感あふれるサドルバッグ。マウントが新仕様にリニューアルされ、角度調整が可能になり、サドルレールへの取り付けがより簡単になりました。軽量ながら硬質素材で型崩れしにくく、タフで美しい仕上がりが魅力。止水ファスナー採用で、多少の雨なら中身をしっかりガードします。サドルレール専用マウント+シートポストのベルクロ固定のダブル装着で揺れを抑え、走行中の衝撃から中身を保護。携帯ポンプやスマホ、ツール類などの収納に最適です。さらに、内部には水かきマチが付いており、ファスナーを開けても荷物が落ちにくい安心設計。メッシュポケットも備え付けで収納性も抜群。新マウントは着脱が簡単なので、使いたい時にサッと装着でき、より快適にお使いいただけます。質量(g)195(マウント含む)容量(L)1.5寸法(縦×横)(cm)11.5×22
(B59A1)ETCサブキツト ニッサン(B59A1)ETCサブキツトニッサン
319税込351
1個
4日以内出荷
(B59A5)DSRCメインキツト ニッサン(B59A5)DSRCメインキツトニッサン
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(B59A5)DSRCメインキツト ニッサン(B59A5)DSRCメインキツトニッサン
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(B59A1)ETCサブキツト ニッサン(B59A1)ETCサブキツトニッサン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(B59A1)ETCサブキツト ニッサン(B59A1)ETCサブキツトニッサン
949税込1,044
1個
5日以内出荷
(B59A1)ETC KIT-SUB ニッサン(B59A1)ETC KIT-SUBニッサン
609税込670
1個
5日以内出荷
(B59A0)ETCメインキツト ニッサン(B59A0)ETCメインキツトニッサン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(B59A1)ETCサブキツト ニッサン(B59A1)ETCサブキツトニッサン
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
(B59A0)ETCメインキツト ニッサン(B59A0)ETCメインキツトニッサン
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
(B59A0)ETCメインキツト ニッサン(B59A0)ETCメインキツトニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(B59A1)ETCサブキット ニッサン(B59A1)ETCサブキットニッサン
819税込901
1個
5日以内出荷
(B59A1)ETCサブKIT ニッサン(B59A1)ETCサブKITニッサン
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B59~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B59~KANA(片山チエン)
59,080税込64,988
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数59軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
(B59A1)ビルトイン取付けキット ニッサン(B59A1)ビルトイン取付けキットニッサン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
カバー ラゲッジコンパートメント (B1) B156-68-310B59 MAZDA(マツダ)カバー ラゲッジコンパートメント (B1) B156-68-310B59MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
カバー(L) トランク サイド (B1) B100-68-857B59 MAZDA(マツダ)カバー(L) トランク サイド (B1) B100-68-857B59MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
カバー(R) トランク サイド (B1) B100-68-856B59 MAZDA(マツダ)カバー(R) トランク サイド (B1) B100-68-856B59MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
スリムネック伸縮杖 スリムタイプ B059-608SDシリーズ グラフィックソリューションズスリムネック伸縮杖 スリムタイプ B059-608SDシリーズグラフィックソリューションズ
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
細身のスリムタイプ
材質本体/アルミニウム、握り/天然木(楓)、杖先ゴム/合成ゴム質量(g)250幅(cm)グリップ:約12長さ(cm)66~86(20mmピッチ11段階高さ調整)パイプ径(Φmm)上/19、下/16
TE Connectivity SMDレジスタ, 59Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B59RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 59Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B59RE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
949税込1,044
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)59許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 59kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B59KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 59kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B59KE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズCPF抵抗(kΩ)59定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
SNコンテナー B#59 水抜孔無し サンコー(三甲)SNコンテナー B#59 水抜孔無しサンコー(三甲)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)563×336×288外寸(mm)625×398×306内寸(mm)580×353×300底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)ネスティング高さ(mm)153
Vベルト B-59 BIGM(丸山製作所)Vベルト B-59BIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト B-59関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.01MB)図解NoMHL351 油圧関係部品_No.52、MHL351A 油圧関係部品_No.52
とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴ジャパン・インターナショナル・コマース(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN40F-75-B59WL~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN40F-75-B59WL~)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B59W
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(79件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
Ocellate59B+ TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Ocellate59B+TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
ボトムバーサタイルのど真ん中Ocelate59B+は 5.9f と 7.0ft に可変するマルチピースロッドです。モンスターバスが生息している琵琶湖で膨大な魚の数を相手にテストを繰り返し生まれました。5.9ftと7.0ftという絶妙なレングス設定に加えて、MH+というパワーはバスフィッシングにおいて最も使用頻度の高いモデルと言えます。特にボトムの釣りを得意としており、他ロッドとは一線を画する高感度ブランクスは水中の情報を的確に伝えてくれます。少しの負荷ではティップが曲がることがないので、シンカーやルアーがストラクチャーに挟まりにくくなり、従来のパックロッドとは比較にならないほどのボトムフィッシングの快適さを誇ります。臆することなく障害物にコンタクトが可能です。シャキッとしたブランクスはロングキャスト性能が高く、ボトム以外の釣りでも活躍の機会は多々あります。重めのスピナーベイトや2オンスクラスのビッグベイト等と特に相性が良いです。ヘビーバーサタイルな1本としても非常にオススメ出来るロッドです。魚が掛かったあとは 4 軸カーボンの強烈な反発力と適切なベントの設定により魚を浮かせる暴力的なパワーを秘めています。いなして獲る...というロッドではなく、力でねじ伏せる。そんなイメージが当てはまるかもしれません。MH+のパワー帯においては類を見ないほどのリフトパワーを持っています。当然ながらオセレイトはバスだけでなくソルトのボトムゲームにも適しています。テキサスリグやスイミングジグヘッドを用いたロックフィッシュゲームにはかかせないロッドです。海外のトーマンフィッシングなどでも開発者の高田は好んで使用します。
仕様PE:#2-#4号全長5.9, 7.0ft質量(g)キャスト:7-70、ロッド:137-181継数(本)3+1仕舞(cm)70
ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
B 59 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 59 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-59種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)400寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から40日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
(G59B)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G59B)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
...
jb5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jb5